Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagehandschuh Nitras 3510 Grap Fit, Nylon, Nitrilschaum-Beschichtung, rutschfest, EN 388 (4 1 3 2 X), Grösse 10, 1 Paar, blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-126737
Hersteller:
     Grap
Herst.-Nr.:
     9500000248
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Der Nitras 3510 Grap Fit Montagehandschuh ist aus blauem Nylon gefertigt und mit einer Beschichtung aus schwarzem Nitrilschaum ausgerüstet, um Ihnen das sichere und feinfühlige Ausführen verschiedener Aufgaben zu ermöglichen.

Die Beschichtung deckt die Innenhand und Fingerkuppen ab. Um Ihre Hände vor Feuchtigkeit zu schützen, ist die Innenhand wasserabweisend. Der Arbeitshandschuh erweist sich als rutschfest und griffig. Bei der Weiterreisskraft erreicht der Handschuh die Klasse 3, bei der Abriebfestigkeit die Klasse 4. Insgesamt erfüllt er dabei die Sicherheitsanforderungen der Norm EN 388.

Durch diese Eigenschaften kommen die Montagehandschuhe für viele unterschiedliche Anwendungsbereiche in Frage, wie zum Beispiel Arbeiten im Sanitär- oder Kommissionierungsbereich sowie im Garten- oder Fahrzeugbau. Ein elastischer Strickbund leistet einen wichtigen Beitrag zum Tragekomfort dieser Handschuhe. Der Nitras 3510 Grap Fit Montagehandschuh ist in den Grössen 9 bis 11 bestellbar.

Wichtige Details:

  • Für zahlreiche Verwendungszwecke: Bau , Konstruktion, Sanitär-, Garten-, Landschafts-, Fahrzeugbau, Kommissionierung, Versand
  • Zertifiziert nach: EN 388 (4132X)
  • Mit schwarzer Nitrilschaum-Beschichtung auf Innenhand und Fingerkuppen
  • Wasserabweisende Innenhand
  • Rutschfest, besonders griffig und feinfühlig
  • Mit Strickbund
  • Abriebfestigkeit: 4
  • Schnittfestigkeit: 1
  • Weiterreisskraft: 3
  • Durchstichkraft: 2
  • Material: Nylon
  • Farbe: Blau
  • Grösse: 9-11
  • Packungseinheit: 1 Paar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,30* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,48*
€ 6,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,78*
€ 5,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,53*
€ 5,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,32*
€ 5,14
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,13*
€ 4,91
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,30*
€ 3,93
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.