| |
|
| Artikel-Nr.: 224-126735 Herst.-Nr.: 9500000278 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Der PIP Schnittschutzhandschuh Grap Trim leistet Ihnen bei vielen handwerklichen Arbeiten, zum Beispiel bei der Montage, im Sanitärbereich oder auch im Metallbau ausgezeichnete Dienste. Die Schutzhandschuhe besitzen eine mit Polyurethan beschichtete Handfläche sowie Fingerspitzen. Dadurch ermöglichen die Handschuhe Ihnen, Werkstücke mit hervorragendem Gripp anzufassen, sowohl bei Trockenheit als auch bei Nässe. Eine Kombination aus Nylon, Glasfaser und Spandex minimiert zuverlässig die Verletzungsgefahren, die von Splittern, Kanten aus Stahlblech, Glas und ähnlichem ausgehen. Die hochwertigen Handschuhe sind mit einem extra langen Bündchen ausgestattet, um Ihre Hände vor Verunreinigen und die Pulsschlagadern vor Verletzungen zu schützen. Sie tragen die modernen PIP Schnittschutzhandschuhe Grap Trim sogar über Stunden gerne, da ihr Gewebe luftdurchlässig und damit atmungsaktiv ist. Ausserdem scheuern und drücken die Schutzhandschuhe wegen ihrer nahtlosen Verarbeitung nicht. Sie bekommen die grauen Arbeitshandschuhe, die den Sicherheitsanforderungen der Norm EN 388 entsprechen, in verschiedenen Grössen. Wichtige Details: - Vielseitig verwendbar bei Tätigkeiten im Bau-, Konstruktions- und Sanitärbereich, in der Elektrotechnik, im Glas- und Metallbau sowie in der Montage
- Zertifiziert nach: EN 388 (4X41C)
- Beschichtung: Handflächen und Fingerspitzen mit Polyurethanbeschichtung
- Guter Gripp
- Atmungsaktiv
- Nahtlose Verarbeitung
- Extra langer Bund
- Feuchtigkeits- und UV-beständig
- Abriebfestigkeit und Weiterreisskraft: 4
- Schnittfestigkeit (TDM): C
- Durchstichkraft: 1
- Material: Nylon, Glasfaser, Spandex
- Farbe: Grau
- Grösse: 9-11
- Verpackungseinheit: 1 Paar
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, schnittschutz-handschuhe nylon, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr11, 126735, 126735-SW81, Handschutz, Handschuhe, Schutzausrüstung, Lederhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger) |
| | |
| |