| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8557710 Herst.-Nr.: 2382-7 EAN/GTIN: 4792249066492 |
| |
|
| | |
| ATG NBR-Lite⌐Nitrilhandschuh 24-985 Gr.7 - NBR-Lite® ist für trockene
- ölige oder feuchte Umgebungen gedacht
- die mechanischen Schutz erfordern.
• Nitrilbeschichtung auf rundgestricktem Baumwollfutter. • Gute Fingerfertigkeit durch dünne Schichtstärke. • Beschichtung: 3/4 getaucht. - Für Tätigkeiten mit hoher Abriebsbelastung dank der leichten
- aber robusten Nitrilbeschichtung. Hoher Tragekomfort auch bei längerem Tragen durch das anatomische Design. Sehr gute Fingerfertigkeit dank der dünnen Schichtstärke.
- Trägermaterial: Baumwoll-Interlock (Frottee), zweilagig
- Beschichtung: Nitril, ¾ beschichtet
- Universelle mechanische Anwendungen unter trockenen oder leicht öligen Bedingungen
- z.B. Bau
- Straßenbau
- Behörden/Organisationen
- Druckindustrie
- Entsorgungsbetriebe
- Fahrzeugbau
- Flugzeugbau
- Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft
- Gartenbau
- Gießereitechnik
- Handwerk
- Maschinenbau
- Metallverarbeitende Industrie
- Transporttechnik
- Logistik
- Lagerwesen
- EN ISO 21420:2020
- EN 388:2016+A1:2018
Weitere Informationen: | | Marke: | ATG® | Herstellernummer: | 2382-7 | Größe: | 7 | Farbe: | gelb/weiß | Material: | Trägermaterial: Baumwoll-Interlock (Frottee), zweilagig Beschichtung: Nitril, ¾ beschichtet | Norm: | EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018 | Einsatzgebiete: | Universelle mechanische Anwendungen unter trockenen oder leicht öligen Bedingungen, z.B. Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Druckindustrie, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Gießereitechnik, Handwerk, Maschinenbau, Metallverarbeitende Industrie, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, DIN 985, DIN 985 FG, DIN EN ISO 10511, ISO 10511, Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuhe gelb gr. 7, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe größe 7 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 223 | | | | 12 | | pro Paar | € 8,50* | ab € 2,14* | € 2,96* | | | | | | 21 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 2,89* | € 3,94* | | | | | 8 Tage | | | 12 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 19,52004* | € 23,87004* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 23,78004* | € 31,87008* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 42,51* | € 55,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 35,52* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|