| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8557610 Herst.-Nr.: 2265-9 EAN/GTIN: 4792249201091 |
| |
|
| | |
| ATG MaxiTherm⌐Polyacryl/Polyesterstrickhandschuh Gr.9 - Naturgummi-Latex auf einem Acryl/Polyester Strickhandschuhe mit hervorragendem Griff. MaxiTherm® ist für trockene bis leicht feuchte/nasse mechanische Tätigkeiten auch unter kalten Bedingungen geeignet. Gemacht für allgemeine Anwendungen unter kühlen/kalten Bedingungen. Hervorragender Winterhandschuh.
• Empfohlen bis -10°C (kurzzeitig bis -20°C). • Zusätzlich leichter Hitzeschutz bis 100°C (kurzzeitig bis 200°C). • Beschichtung: Handfläche. • Waschbar bis 40° C. - Exzellenter Kälteschutzhandschuhe mit hervorragendem Griff
- für allgemeine Anwendungen unter kühlen/kalten Bedingungen. Nahtlos und mit patentiertem Anti-Rutsch-Griff.
- Trägermaterial: Polyacryl/Polyester
- Beschichtung: Latex-Mikroschaum (handflächenbeschichtet)
- Arbeiten unter kalten Bedingungen
- z.B. Bau
- Straßenbau
- Behörden/Organisationen
- Entsorgungsbetriebe
- Feuerwehr
- Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft
- Gartenbau
- Handwerk
- Klimatechnik
- Transporttechnik
- Logistik
- Lagerwesen
- EN ISO 21420:2020
- EN 388:2016+A1:2018
- EN 407:2004
- EN 511:2006
Weitere Informationen: | | Marke: | ATG® | Herstellernummer: | 2265-9 | Größe: | 9 | Farbe: | orange/grau | Material: | Trägermaterial: Polyacryl/Polyester Beschichtung: Latex-Mikroschaum (handflächenbeschichtet) | Norm: | EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2004, EN 511:2006 | Einsatzgebiete: | Arbeiten unter kalten Bedingungen, z.B. Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Feuerwehr, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Klimatechnik, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feuerwehr-Handschuhe, Feuerwehr-Schutzhandschuhe, Feuerwehrhandschuhe, Feuerwehrschutzhandschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, feinstrickhandschuh grau gr. 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 72 | | € 5,99* | ab € 3,44* | € 4,15* | | | | | 16 Tage | | | 12 | | € 5,95* | ab € 4,43* | € 5,77* | | | | Lager 223 | | | | 12 | | € 8,50* | ab € 4,48* | € 5,84* | | | | | | 20 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 4,79* | € 6,25* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,81* | € 6,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 70,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|