Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TORK Advance 420 Wischtuchrolle 2-lagig weiß Innenabrollung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht TORK TORK Advance 420 Wischtuchrolle 2-lagig weiß Innenabrollung
Artikeldetailsicht TORK TORK Advance 420 Wischtuchrolle 2-lagig weiß Innenabrollung
Artikeldetailsicht TORK TORK Advance 420 Wischtuchrolle 2-lagig weiß Innenabrollung
Artikel-Nr.:
     223-8509326
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7310791202709
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Handtuchrollen

TORK Advance 420 Wischtuchrolle 2-lagig weiß Innenabrollung

Papierwischtuch M2 420

• Perforiert
• Innenabrollung
• Rollenlänge: 160 m
Weitere Informationen:
Länge:
35
Breite:
21,5
Lagen:
2
Blatt:
457
Farbe:
weiß
Herstellerartikelnummer:
101240
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchrollen, Rollenhandtuch, Rollenhandtuchpapier, Rollenpapierhandtücher, Handtuchrollenspender, Rollenhandtuch-Spender, Rollenhandtuchhalter, Rollenhandtuchspender, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, handtuchrollen tork 2-lagig weiß, handtuchrollen tork, handtuchrollen 2 lagig
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
837
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,21*
€ 19,91*
Lager 223
66
6
pro Stück
€ 8,50*
ab € 16,39*
€ 20,00*
1 Tag
193
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 65,14002*
€ 79,54002*
4 Tage
13
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 65,79*
€ 79,92*
7 Tage
60
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 67,88*
€ 82,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 120,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
659000
ab € 25,14*
Zubehör
Tork
659008
ab € 48,19*
Zubehör
Tork
559008
ab € 36,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.