Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuchrolle TORK Mehrzweck,2-lag.,perfor. hochweiß L160ca.mxB215ca.mm 6RL./VE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-9000474192
Hersteller:
     essity
Herst.-Nr.:
     101240
EAN/GTIN:
     7310791202693
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Handtuchrollen
Bitte bestellen Sie die gewünschte Menge in Rollen!Weitere technische Eigenschaften:· Material: Tissue· passend für: 9000 474 183
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mehrzweck Tücher, 2-lagig, perforiert
Gebinde:
Rolle
Inhalt:
6
Farbe:
weiß
Länge ca.:
160 m
Breite ca.:
215 mm
Marke:
TORK
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchrollen, Rollenhandtuch, Rollenhandtuchpapier, Rollenpapierhandtücher, Handtuchrollenspender, Rollenhandtuch-Spender, Rollenhandtuchhalter, Rollenhandtuchspender, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, handtuchrollen tork 2-lagig weiß, handtuchrollen tork, handtuchrollen 2 lagig, Handtuch, Handtücher, Papiertuch, Papiertücher
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
837
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,15*
€ 20,04*
2 Tage
66
6
pro Stück
€ 8,50*
ab € 16,42*
€ 20,13*
2 Tage
193
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 65,26002*
€ 80,05002*
5 Tage
13
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 65,57*
€ 80,43*
6 Tage
9
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 68,53002*
€ 83,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 12 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 18 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 24 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 30 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 36 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 42 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 48 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 54 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 120,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
659000
ab € 25,27*
Zubehör
Tork
659008
ab € 47,91*
Zubehör
Tork
559008
ab € 36,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.