Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starke Mehrzweck-Papierwischtücher Innenabrollung, 2-lagig, weiß, VE 6 Rollen, Advanced-Qualität, perforiert.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Starke Mehrzweck-Papierwischtücher Innenabrollung
Starke Mehrzweck-Papierwischtücher Innenabrollung
Starke Mehrzweck-Papierwischtücher Innenabrollung
Starke Mehrzweck-Papierwischtücher Innenabrollung
Artikel-Nr.:
     103-705152
Hersteller:
     essity
Herst.-Nr.:
     101240
EAN/GTIN:
     7310791202709
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Handtuchrollen
Starke Mehrzweck-Papierwischtücher Innenabrollung, 2-lagig, weiß, VE 6 Rollen, Advanced-Qualität, perforiert.

Zur Befüllung von Papierhandtuchspendern.
Weitere Informationen:
Papierqualität:
Tissue
Farbe:
hochweiß
Papierausführung:
C.T.T. Qualität, 2-lagig, perforiert
Länge:
160 m
Breite:
215 mm
Ausführung Falthandtücher:
Rolle
Produkttyp:
Papierwischtücher
Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchrollen, Rollenhandtuch, Rollenhandtuchpapier, Rollenpapierhandtücher, Handtuchrollenspender, Rollenhandtuch-Spender, Rollenhandtuchhalter, Rollenhandtuchspender, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, handtuchrollen tork 2-lagig weiß, handtuchrollen tork, handtuchrollen 2 lagig, TORK, 705152 49, Corona, Faltpapierhandtuch, Faltpapierhandtücher, Handtuch, Handtücher, Hygiene, Hygieneartikel, Hygienepapier, Krankenhaus, Labor, Papierhandtuch, Papierhandtuchrolle, Papiertuch, Papiertücher, Sanitärbereich, Sanitärbereiche, Sanitärprodukt, Sanitärprodukte, Toilettenausstattung, Toilettenausstattungen, Toiletteneinrichtung, Toiletteneinrichtungen, Tuch, Tücher, Waschraumausstattung, Waschraumeinrichtung, Waschraumeinrichtungen
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
837
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,15*
€ 20,04*
2 Tage
66
6
pro Stück
€ 8,50*
ab € 16,42*
€ 20,13*
2 Tage
193
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 65,26002*
€ 80,05002*
Lager 103
13
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 65,57*
€ 80,43*
6 Tage
9
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 68,53002*
€ 83,76*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 80,43*
€ 95,71
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 78,65*
€ 93,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 76,47*
€ 91,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 74,47*
€ 88,62
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 71,90*
€ 85,56
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 65,57*
€ 78,03
pro Packung
1 Packung enthält 6 Rollen (ab € 10,92834* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
659000
ab € 25,27*
Zubehör
Tork
659008
ab € 47,91*
Zubehör
Tork
559008
ab € 36,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.