| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8474945 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4250206432914 |
| |
|
| | |
| W+R Schnittschutzhandschuh Mitar S EcoGrip Gr.11 Schnittschutzhandschuhe »Mitar S EcoGrip« Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 13997 Eigenschaften: • Hoch schnitthemmend • Hoher Tragekomfort • Ölbeständig • Flüssigkeitsabweisend • Atmungsaktiv • Sehr gute Hautverträglichkeit • Waschbar Ausführung: • Nahtloses 3D-Gestrick • Verstärkung zwischen Zeigefinger und Daumen • Naturbelassene Baumwollstulpe Material: HPPE, Glasfaser Farbe: blau-schwarz Weitere Informationen: | | Farbe: | blau-schwarz | Größe: | 11 | Schutz nach: | EN 388 4.X.4.2.D. | Herstellerartikelnummer: | 911-553-051/11 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, schnittschutz-handschuhe blau, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr11 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 30 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 9,19* | € 11,39* | | | | Lager 223 | | | | 10 | | pro Paar | € 8,50* | ab € 9,25* | € 11,81* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 74,72* | € 93,85* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 90,936* | € 113,436* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar | Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 118,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|