Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Kopfschutzkombi CE FPA aus G3000M, H31P3E/5B NG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht 3M 3M Kopfschutzkombi CE FPA aus G3000M, H31P3E/5B NG
Artikeldetailsicht 3M 3M Kopfschutzkombi CE FPA aus G3000M, H31P3E/5B NG
Artikeldetailsicht 3M 3M Kopfschutzkombi CE FPA aus G3000M, H31P3E/5B NG
Artikel-Nr.:
     223-8474896
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4046719736140
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe

3M Kopfschutzkombi CE FPA aus G3000M, H31P3E/5B NG

3M™ G3000 Kopf- und Gehörschutz-Kombination mit 3M™ Visier 5C-1 + 5B Polyamid

Ausführung:
• Kombinierter Schutz für Kopf, Gesicht und Gehör
• Schutzhelm G3000M
• Kapselgehörschutz H31P3E, SNR = 28 dB(A)
• Ratschensystem
• Leder-Schweißband
• 3M™-Peltor™-Uvicator™-Sensor zeigt an, wann der Helm getauscht werden muss
Anwendungsbereiche: Forstwirtschaft
Zulassung/Norm: EN 397
Zusatzprüfungen:
• Prüfung durch das Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik (KWF)
• Prüfzeichen: KWF-Profi, FPA-geprüft
Material: ABS, Schweißband Leder
Kopfweite: 53–62 cm
Gewicht: ca. 310 g
Weitere Informationen:
Ausführung:
H31P35/5B NG
Herstellerartikelnummer:
7000104026
Ursprungsland:
Land unbekannt
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 41,95*
€ 50,67*
3 Tage
219
1
€ 5,99*
ab € 42,83*
€ 51,12*
1
€ 4,90*
ab € 41,42*
€ 51,14*
1 Tag
302
1
€ 5,50*
ab € 43,21*
€ 51,26*
Lager 223
63
1
€ 8,50*
ab € 53,99*
€ 63,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,58*
€ 75,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,00*
€ 74,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,70*
€ 74,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,97*
€ 71,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,42*
€ 67,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.