Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p4924002 Herst.-Nr.: 7000104026 EAN/GTIN: 4046719736140 |
| |
|
| | |
| 3M Kopfschutzkombi CE FPA aus G3000M, H31P3E/5B NG
Ausführung: - Kombinierter Schutz für Kopf, Gesicht und Gehör
- Schutzhelm G3000M
- Kapselgehörschutz H31P3E, SNR = 28 dB(A)
- Ratschensystem
- Leder-Schweißband
- 3M-Peltor-Uvicator-Sensor zeigt an, wann der Helm getauscht werden muss
- Zulassung/Norm: EN 397
- Zusatzprüfungen:
- Prüfung durch das Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik (KWF)
- Prüfzeichen: KWF-Profi, FPA-geprüft
- Kopfweite: 53–62 cm
- Gewicht: ca. 310 g
Material: ABS, Schweißband Leder
Anwendungsbereiche: Forstwirtschaft Weitere Informationen: | | Kopfweite: | 53-62 cm | Gehörschutz: | Ja | Internetfarbe: | orange | SNR-Wert: | 28 dB | Hersteller: | 3M | Farbe: | orange | Material: | ABS | Ausführung: | Schutzhelmset |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drahtschutzschirm, Gitter Forsthelm, Helm-Gehörschutz-Set, Helm-Kapselgehörschutz-Set, Gehörschutz für Helm, Helm-Gehörschutzkapsel, Helmbügelgehörschutz, Helmgehörschutz, Helmkapsel, Industriehelm, Industrieschutzhelm, Gehörschutzkapsel, Kapsel-Gehörschutz, Kapselgehörschutz, Arbeitsschutzhelm, Bauhelm, Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, Augenschutzschild, Gesichtsschutz, Gesichtsschutzscheibe, Gesichtsschutzschild, Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, Forsthelm, Waldarbeiterhelm, Waldarbeiterschutzhelm, schutzhelm orange 3m, augenschutzschild, 3m gesichtsschutz, 3M, Kopfschutzkombi, CE, FPA, aus, G3000M, |
| | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 42,12* | € 50,71* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 41,41* | € 51,05* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 42,78* | € 51,14* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 43,22* | € 51,29* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 42,39* | € 52,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|