Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGERA Rindnarbenlederhandschuh TEGERA 888 Gr.11


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Rindnarbenlederhandschuh TEGERA 888 Gr.11
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Rindnarbenlederhandschuh TEGERA 888 Gr.11
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Rindnarbenlederhandschuh TEGERA 888 Gr.11
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Rindnarbenlederhandschuh TEGERA 888 Gr.11
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Rindnarbenlederhandschuh TEGERA 888 Gr.11
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Rindnarbenlederhandschuh TEGERA 888 Gr.11
Artikel-Nr.:
     223-8424890
Hersteller:
     Tegera
Herst.-Nr.:
     888-11
EAN/GTIN:
     7392626034372
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

TEGERA Rindnarbenlederhandschuh TEGERA 888 Gr.11

Rindlederhandschuh 888

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420
Eigenschaften:
• Gutes Fingerspitzengefühl
• Gute Passform
Ausführung:
• Ungefüttert
• Verstärkter Zeigefinger und Daumen
• Gummizug im Bund
Anwendungsbereiche: Montagearbeiten, Werkstattarbeiten, Transportarbeiten, Lagerarbeiten, Holzindustriearbeiten
Länge: 225–280 mm
Stärke: 0,7–0,8 mm
Farbe: grau-blau-schwarz-weiß

VE: 12 Paar
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Lederhandschuh (mechanisch)
Modell:
888
Größe:
11
Ausführung:
5-Finger-Handschuh
Beschichtungsart:
unbeschichtet
Branche:
Automobil- und Kraftwagenbau| Automobilhandel- und Instandhaltung| Glas- und Keramikindustrie| Metallerzeugung und -bearbeitung| Garten- und Landschaftsbau| Baustellenarbeiten, Bauinstallation, Ausbaugewerbe
Farbe Handschuh:
grau
Größenspiegel:
6 - 12
Länge max.:
280mm
Länge min.:
225mm
Lebensmitteleignung:
nein
Material Handschuh:
Baumwolle (CO), Rindleder
mehrfach verwendbar:
ja
Norm:
EN 388:2016| EN 420:2003 + A1:2009
Norm EN 388 - Kennzahlen:
2016: 2121X
Schutz:
mechanischer Schutz
Verstärkung:
Daumen| Finger
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
36
12
Frei Haus
ab € 5,17*
€ 6,73*
13 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 4,91*
€ 6,74*
17 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 4,87*
€ 6,78*
12
€ 4,90*
ab € 5,40*
€ 7,28*
Lager 223
92
1
€ 8,50*
ab € 7,27*
€ 10,66*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 10,66*
€ 12,69
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,75*
€ 11,60
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,35*
€ 11,13
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,84*
€ 10,52
pro Paar
ab 50 Paar
€ 8,42*
€ 10,02
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 7,27*
€ 8,65
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626060678
ab € 4,90*
Ähnlich
Ejendals
7392626034334
ab € 4,86*
Ähnlich
Ejendals
7392626034341
ab € 4,87*
Ähnlich
Ejendals
7392626034358
ab € 4,88*
Ähnlich
Ejendals
7392626034365
ab € 4,86*
Ähnlich
Ejendals
7392626034389
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.