Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLDEX Atemschutzmaske 3305 FFP2 R D mit Ventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht MOLDEX MOLDEX Atemschutzmaske 3305 FFP2 R D mit Ventil
Artikeldetailsicht MOLDEX MOLDEX Atemschutzmaske 3305 FFP2 R D mit Ventil
Artikel-Nr.:
     223-8424337
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     330501
EAN/GTIN:
     4019444001593
Suchbegriffe:
Alltagsmaske
Behelfsmaske
Behelfsmundschutz
Mund-Nasen-Bedeckung

MOLDEX Atemschutzmaske 3305 FFP2 R D mit Ventil

Neben der ActivForm®, DuraMesh®-Außenstruktur und dem Klimaventil zeichnet sich diese FFP-Maske besonders durch eine abwaschbare Rundum-Dichtlippe, Faltfilterkonstruktion sowie die zusätzliche Dolomitstaubprüfung aus, und kann somit länger als 8 Stunden getragen werden

Das Klimaventil erleichtert das Ausatmen und hält die Luft unter der Maske kühler.

Gegen ungiftige Stäube und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis.
Zusätzlich gegen CMR-Stoffe und luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppen 2 und 3 wenn eine Gefährdungsbeurteilung vorliegt.

Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 149 + A1
Basis:
Feinstaubmaske
Farbe:
weiß
Ventil:
mit Ausatemventil
Branche:
universelle Branche
Gewicht:
42 g
Größe:
Einheitsgröße
Grenzwert:
10-faches des Grenzwertes
Halterung:
Mehrfachbebänderung
Art Masken:
Feinstaubmaske
Dichtlippe:
Rundum-Dichtlippe
Nasenbügel:
ohne Nasenbügel
Farbcodierung:
ohne
Maskenkörper:
vorgeformter Maskenkörper
Material Ventil:
Naturgummilatex (NRL)
Anwendungsbereich:
Schweißrauche (Lichtbogenhandschweißen oder Laserstrahlschweißen)
Ausstattung Masken:
Clip-Verschluss
Filterschutzklasse:
FFP 2
Material Dichtlippe:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
60
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 5,73*
€ 6,62*
11 Tage
nicht lagernd
5
pro Kartonage
€ 3,95*
ab € 5,79*
€ 7,44*
16 Tage
nicht lagernd
60
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 6,62*
€ 7,45*
16 Tage
nicht lagernd
60
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 6,61*
€ 7,46*
Lager 223
115
5
pro Stück
€ 8,50*
ab € 6,65*
€ 8,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 42,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
3150
ab € 18,95*
Ähnlich
Moldex/Metric
2480
ab € 1,66*
Ähnlich
Moldex/Metric
3205
ab € 4,66*
Ähnlich
Moldex/Metric
3200
ab € 4,27*
Ähnlich
Moldex/Metric
2555
ab € 3,31*
Ähnlich
Moldex/Metric
2505
ab € 4,17*
Ähnlich
Moldex/Metric
2575
ab € 4,25*
Ähnlich
Moldex/Metric
3255
ab € 4,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.