| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8417560 Herst.-Nr.: 10-2209XXL EAN/GTIN: 8718564520477 |
| |
|
| | |
| Arbeitshandschuh 10-2209 Gr. XXL Geprüfter und zertifizierter Arbeitshandschuh aus Spaltrindsleder. Der Innenhandschuh ist für extra Komfort mit Baumwolle gefüttert. Der Handschuh ist nach En 388:3143 geprüft und zertifiziert durch den TÜV. - EN 388 Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken - EN 420 Allgemeine Anforderungen an Handschuhe Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb/grau | Größe: | 11 / XXL | Schutzklasse: | EN 388, EN 420 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Spaltleder-Handschuhe, Spaltlederhandschuh, Spaltlederhandschuhe, spaltlederhandschuh gelb, spaltleder handschuhe, arbeitshandschuh baumwolle |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 4,45* | € 7,12* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | pro Paar | € 8,50* | ab € 5,38* | € 8,12* | | | | | | 15 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 6,57* | € 9,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|