| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8411764 Herst.-Nr.: 8700FORMAT/9 EAN/GTIN: 4317784614993 |
| |
|
| | |
| FORMAT Montagehandschuh Maxim ohne Noppen Gr.9 FORMAT Montagehandschuh MAXIM Zulassung/Norm: EN 388:2016 Eigenschaften: • Sehr rutsch- und abriebfest • Flexibel und anschmiegsam • Hoher Tragkomfort und gutes Tastgefühl Ausführung: • Teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen • Spezial-Strech-Strick • Mit Strickbund Anwendungsbereiche: Montagearbeiten, handwerklichen Arbeiten, Arbeiten in der Automobilindustrie, Kommissionieren Material: Spezial.Strech-Strick Gauge: 15 Farbe: grau-schwarz Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind. - Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen
- Zuverlässige Versorgung
- Konstante Premium-Qualität
- Höchste Liefergenauigkeit
Weitere Informationen: | | Größe: | 9 | Marke: | FORMAT | Schutz nach: | EN 388:2016 4.1.3.1.X. | Neu-Kennzeichen: | Neu | WGNr.: | 301A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuh gr. 9, feinmechaniker handschuhe, format montagehandschuh |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 223 | | | | 12 | | pro Paar | € 8,50* | ab € 1,77* | € 2,54* | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 9,95* | ab € 20,92* | € 25,72* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 21,03* | € 29,00004* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 20,90004* | € 31,82004* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 30,48* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|