| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8399647 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784705226 |
| |
|
| | |
| FORTIS Strickhandschuh Fitter Thermo Gr. 11 Strickhandschuh »Fitter Thermo« Zulassung/Norm: EN 388, EN 511 Eigenschaften: • Flauschiges Futter • Ausgezeichnete Griffsicherheit • Auch bei Flüssigkeiten behalten die Handschuhe die Flexibilität • Anatomische, gute Passform Anwendungsbereiche: Ideal bei Arbeiten in Kühl- und Tiefkühlhäusern, im Bausektor, bei der Müllabfuhr, bei öffentlichen Diensten, Transport usw. Material: Acrylträger, Innenhand mit Latex-Foam-Beschichtung Farbe: orange-grau, fluoreszierend Weitere Informationen: | | Größe: | 11 | Schutz nach: | EN 388 1.2.2.1. / EN 511 0.1.0. | Herstellerartikelnummer: | 4317784705226 | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, arbeitshandschuhe fortis gr11, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr11 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 3,14* | € 4,08* | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 3,25* | € 4,35* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 4,79* | ab € 3,39* | € 4,39* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 6,90* | ab € 3,45* | € 4,46* | | | | Lager 223 | | | | 12 | | € 8,50* | ab € 4,33* | € 5,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 66,48* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|