Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELOS Handtuchrolle weiß 30x35cm, 750 Blatt


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ELOS ELOS Handtuchrolle weiß 30x35cm, 750 Blatt
Artikeldetailsicht ELOS ELOS Handtuchrolle weiß 30x35cm, 750 Blatt
Artikel-Nr.:
     223-8309039
Hersteller:
     Elos
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260476050022
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier

ELOS Handtuchrolle weiß 30x35cm, 750 Blatt

Allsoft Poliervlies
• Qualitativ hochwertiges und weiches Poliervlies mit hoher Abriebfestigkeit
• Fusselarm und kratzfrei, daher perfekt geeignet für empfindliche Oberflächen
• Effizient im Aufwischen von Ölen, Fetten, Emulsionen und anderen Schmierstoffen
• Einsatzbereiche: Schweröl, Leichtöl, Reinigungsmittel, Lösungsmittel, Wasser, Fette
• Eigenschaften: reißfest, nassfest, weich, fusselarm, saugstark, gute Poliereigenschaften
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
30 mm
Länge:
35 mm
Blattzahl:
750
Werkstoff:
Zellstoff/Latex
Qualitätsnorm:
N/A
Anzahl der Lagen:
1
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
436
€ 7,50*
ab € 48,96*
€ 66,80*
€ 4,90*
ab € 62,92*
€ 86,58*
2 Tage
35
Frei Haus
ab € 65,53*
€ 87,24*
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 66,4358*
€ 89,1858*
Lager 223
35
€ 8,50*
ab € 83,78*
€ 109,85*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 109,85*
€ 130,72
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 108,77*
€ 129,44
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 106,34*
€ 126,54
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 104,76*
€ 124,66
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 99,11*
€ 117,94
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 83,78*
€ 99,70
pro Rolle
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elos
960642
ab € 37,95*
Zubehör
k.A.
4260269766574
ab € 23,87*
Zubehör
Elos
ab € 22,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.