Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELOS Wandhalter Metall für Putzrollen bis 40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ELOS ELOS Wandhalter Metall für Putzrollen bis 40 cm
Artikeldetailsicht ELOS ELOS Wandhalter Metall für Putzrollen bis 40 cm
Artikel-Nr.:
     223-8523205
Hersteller:
     Elos
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260269766567
Suchbegriffe:
Putztuch Spender
Putztuchrollen-Wandhalter
Reinigungstuchspender
Wandabroller

ELOS Wandhalter Metall für Putzrollen bis 40 cm

Wandhalter

• Robuster, praktischer Spender für industrielle Putztuchpapiere
• Maximale Rollenbreite: ca. 40 cm
• Material: Metall
• Gewicht: 1,8 kg
• Farbe: blau lackiert

Lieferung: ohne Putzrolle.
Hinweis: Lieferung ohne Putzrolle.
Weitere Informationen:
Höhe:
90
Breite:
46
Tiefe:
44
Gewicht:
3,5
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
304
€ 7,50*
ab € 22,05*
€ 32,20*
6 Tage
92
€ 4,95*
ab € 25,68*
€ 35,47*
€ 4,90*
ab € 34,62*
€ 48,73*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 37,7052*
€ 51,0752*
Lager 223
88
€ 8,50*
ab € 54,40*
€ 73,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,08*
€ 86,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,69*
€ 85,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,39*
€ 83,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,25*
€ 82,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,27*
€ 78,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,40*
€ 64,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elos
960642
ab € 38,05*
Ähnlich
k.A.
4260269766574
ab € 23,80*
Ähnlich
k.A.
ab € 55,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.