Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenständer Metall für Putzrollen bis 40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenständer Metall für Putzrollen bis 40 cm
Bodenständer Metall für Putzrollen bis 40 cm
Artikel-Nr.:
     214B-7830608955
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4260269766574
EAN/GTIN:
     4260269766574
Suchbegriffe:
Bodenabroller
Bodenständer
Putzpapier Bodenständer
Wischtuch Bodenständer
Bodenständer • Robuster, praktischer, aufzustellender Spender für industrielle Putztuchpapiere • Schnitt auf bequemer Höhe, sorgt für gute Ergonomie • Maximale Rollenbreite: ca. 40 cm • Material: Metall • Gewicht: 3,5 kg • Farbe: blau lackiert Lieferung: ohne Putzrolle. Hinweis: Lieferung ohne Putzrolle.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gewicht:
2,54 kg
Höhe:
90 cm
Breite:
46 cm
Tiefe:
44 cm
Weitere Suchbegriffe: bodenständer, Papierrolle, Putzrolle, Tücher, Rollen-Bodenständer, Rolle, Papierrollenständer, Rollenhalter, 7830608955, 30608955
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
€ 7,50*
ab € 23,91*
€ 35,94*
6 Tage
42
€ 4,95*
ab € 29,80*
€ 40,13*
€ 4,90*
ab € 43,34*
€ 59,81*
2 Tage
42
Frei Haus
ab € 46,48*
€ 62,57*
Lager 214
5 Tage
47
€ 4,30*
ab € 50,14*
€ 70,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,45*
€ 83,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,11*
€ 82,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,81*
€ 78,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,42*
€ 77,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,52*
€ 75,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,06*
€ 73,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elos
960642
ab € 37,99*
Ähnlich
k.A.
ab € 55,37*
Ähnlich
Elos
ab € 22,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.