Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELOtex Allsoft - Rolle, ähnlich wie L40 7452, weiß, ca. 30,0 x 35,0 cm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung - ELOtex Allsoft - Rolle, weiß, ca. 30,0 x 35,0 cm
Produktabbildung - ELOtex Allsoft - Rolle, weiß, ca. 30,0 x 35,0 cm
Artikel-Nr.:
     4157-120750
Hersteller:
     Elos
Herst.-Nr.:
     120750
EAN/GTIN:
     4260476050022
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier

Vliestuch - ELOtex - Rolle, weiß, ca. 30,0 x 35,0 cm

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
31,0 x 35,0 cm
Lagenanzahl:
1 Lage
Blatt/Rolle:
750 Blatt
Rolle/VE:
1 Rolle
VE/Palette:
36 VE
Grammatur:
1 x 77,0 g/m²
Inselzuschlag:
Frachtkosten auf Anfrage
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4157
498
€ 7,50*
ab € 48,66*
€ 66,76*
€ 4,90*
ab € 63,20*
€ 87,08*
1 Tag
35
€ 5,90*
ab € 64,99*
€ 87,29*
3 Tage
35
€ 6,99*
ab € 66,78*
€ 89,17*
1 Tag
35
€ 4,95*
ab € 68,00*
€ 90,80*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 4157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 66,76*
€ 79,44
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 66,56*
€ 79,21
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 64,63*
€ 76,91
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 62,63*
€ 74,53
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 61,70*
€ 73,42
pro Rolle
ab 36 Rollen
€ 60,44*
€ 71,92
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 48,66*
€ 57,91
pro Rolle
1 Rolle enthält 750 Blätter (ab € 0,06488* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 4157
Versand: Lager 4157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4157
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elos
960642
ab € 37,90*
Zubehör
k.A.
4260269766574
ab € 23,96*
Zubehör
Elos
ab € 22,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.