Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STRONGHAND Strickhandsch.Shenzhen, Nylon, Gr. 7, grau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht STRONGHAND STRONGHAND Strickhandsch.Shenzhen, Nylon, Gr. 7, grau
Artikeldetailsicht STRONGHAND STRONGHAND Strickhandsch.Shenzhen, Nylon, Gr. 7, grau
Artikeldetailsicht STRONGHAND STRONGHAND Strickhandsch.Shenzhen, Nylon, Gr. 7, grau
Artikeldetailsicht STRONGHAND STRONGHAND Strickhandsch.Shenzhen, Nylon, Gr. 7, grau
Artikeldetailsicht STRONGHAND STRONGHAND Strickhandsch.Shenzhen, Nylon, Gr. 7, grau
Artikeldetailsicht STRONGHAND STRONGHAND Strickhandsch.Shenzhen, Nylon, Gr. 7, grau
Artikel-Nr.:
     223-8309005
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4025888153637
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

STRONGHAND Strickhandsch.Shenzhen, Nylon, Gr. 7, grau

Strickhandschuh »SHENZHEN«

Zulassung/Normen: EN 388, EN 420
EIgenschaften:
• Premium-Qualität
• Gute Passform
• Hoher Tragekomfort
• Sicherer Griff
• Gutes Tastempfinden
Ausführung:
• Feinstrick, nahtlos
• Polyurethan-Innenhandbeschichtung
Anwendungsbereiche: Umgang mit rutschigem/fettigem Material
Material: Träger aus 100 % Polyamid, Polyurethanbeschichtung
Farbe: grau
Weitere Informationen:
07 H:
07 H
Norm:
DIN EN 420
Basis:
Handschuh
Gauge:
13
Branche:
Montageunternehmen
Größe:
07H
Passform:
einseitig tragbar
Kategorie:
Kat. II
Strickart:
Feinstrick
Stulpenart:
Strickbund
Gefährdung:
Abrieb
Stulpenform:
gerade
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
EN 420, EN 388:
EN 420, EN 388
Größenspiegel:
06H-11H
Beschichtungsart:
beschichtet (Innenhand)
Innenverarbeitung:
ungefüttert
Verarbeitung Naht:
nahtlos
6, 7, 8, 9, 10, 11:
6, 7, 8, 9, 10, 11
Eigenname Material:
Nylon
Farbe Beschichtung:
grau
Material Handschuh:
100 % Polyamid (PA)
Materialverarbeitung:
gestrickt
Besonderheit Material:
abriebfest
Material Beschichtung:
Polyurethan (PUR)
Farbe Material Handschuh:
grau
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
3131X
Träger: 100% Polyamid (Nylon), grau / Beschichtung: Polyurethan, grau:
Träger: 100% Polyamid (Nylon), grau / Beschichtung: Polyurethan, grau
Leichte Arbeiten aller Art, Montage, Industrie, Handwerk etc. Sicherer Griff:
Leichte Arbeiten aller Art, Montage, Industrie, Handwerk etc. Sicherer Griff
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, stronghand montagehandschuh gr. 7, pu beschichtete handschuhe, polyurethan beschichtete handschuhe gr.7
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
1200
240
€ 5,99*
ab € 0,44*
€ 0,54*
7 Tage
417
12
€ 5,95*
ab € 0,53*
€ 0,78*
2 Tage
194
12
€ 4,79*
ab € 0,95*
€ 1,32*
4 Tage
546
12
€ 6,99*
ab € 0,9671*
€ 1,3371*
Lager 223
228
12
€ 8,50*
ab € 1,22*
€ 1,66*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,66*
€ 1,98
pro Paar
ab 24 Paar
€ 1,63*
€ 1,94
pro Paar
ab 60 Paar
€ 1,53*
€ 1,82
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,45*
€ 1,73
pro Paar
ab 240 Paar
€ 1,41*
€ 1,68
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 1,22*
€ 1,45
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 19,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.