| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8308995 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4250206466858 |
| |
|
| | |
| W+R Schnittschutzhandschuh Mitar W HPPE Gr. 11 Schnittschutzhandschuh »Mitar W HPPE« Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 13997 Eigenschaften: • Passt sich durch nahtloses 3-D-Gestrick perfekt an die Hand an und bietet hohen Tragekomfort • Guter Nass- und Trockengriff auch bei beölten Teilen Ausführung: • Dreiviertel-Tauchung aus gesandeten Nitril • Zweifache Beschichtung • Beschichtung ist ölbeständig, flüssigkeitsabweisend und atmungsaktiv • Verstärkung zwischen Zeigefinger und Daumen • Sehr gute Hautverträglichkeit gemäß Dermatest®, STANDARD 100 by OEKO-TEX® • Waschbar Material: HPPE, Glasfaser Farbe: blau-schwarz Weitere Informationen: | | Größe: | 11 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, schnittschutz-handschuhe blau, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr11 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 4,79* | ab € 6,73* | € 8,39* | | | | | 24 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,76* | € 8,48* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 6,92* | € 8,65* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 4,30* | ab € 7,08* | € 8,95* | | | | Lager 223 | | | | 10 | | pro Paar | € 8,50* | ab € 8,57* | € 10,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar | Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 105,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|