Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL Montagehandschuh Polytril Grip


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht HONEYWELL HONEYWELL Montagehandschuh Polytril Grip
Artikeldetailsicht HONEYWELL HONEYWELL Montagehandschuh Polytril Grip
Artikeldetailsicht HONEYWELL HONEYWELL Montagehandschuh Polytril Grip
Artikeldetailsicht HONEYWELL HONEYWELL Montagehandschuh Polytril Grip
Artikeldetailsicht HONEYWELL HONEYWELL Montagehandschuh Polytril Grip
Artikeldetailsicht HONEYWELL HONEYWELL Montagehandschuh Polytril Grip
Artikeldetailsicht HONEYWELL HONEYWELL Montagehandschuh Polytril Grip
Artikel-Nr.:
     223-8308774
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3603835519289
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

HONEYWELL Montagehandschuh Polytril Grip

Strickhandschuh »Polytril™ Grip«

Zulassung/Norm: EN 420: 2003, EN 388: 2003
Eigenschaften:
• Handhabung von kleinen Teilen in fettiger, feuchter und schmutziger Umgebung
• Mit elastischem Strickbund
• Gute Abrieb- und Reißfestigkeit
• Ölundurchlässig
Anwendungsbereiche: Automobilindustrie und Bauteileproduktion, Bauindustrie, Wartung und Instandhaltung, Transportwesen
Material: Beschichtung: Nitril, Träger: Polyamid
Länge: 250 mm
Farbe: schwarz-grau
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 420
Basis:
Strickhandschuh
Gauge:
13
Länge:
250 mm
Branche:
Automobilindustrie
Größe:
8
Passform:
einseitig tragbar
Strickart:
Feinstrick
Stulpenart:
Schutzstulpe
Gefährdung:
Öl
Stulpenform:
gerade
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
PSA-Kategorie:
Kat. II
Größenspiegel:
7-11
Beschichtungsart:
teilbeschichtet
Farbe Beschichtung:
schwarz
Material Handschuh:
Polyamid (PA)
Materialverarbeitung:
gestrickt
Besonderheit Material:
ölbeständig
Material Beschichtung:
Nitril
Farbe Material Handschuh:
grau
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2003: 3131
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,56*
€ 4,77*
Lager 223
100
10
pro Paar
€ 8,50*
ab € 4,56*
€ 5,98*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 30,70*
€ 41,79*
1 Tag
10
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 32,64*
€ 42,67*
1 Tag
10
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 36,32*
€ 47,06*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 5,98*
€ 7,12
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,75*
€ 6,84
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,45*
€ 6,49
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,56*
€ 5,43
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 59,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.