| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8308683 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8718249045783 |
| |
|
| | |
| OXXA Schnittschutzandschuh X-Diamond-ProCut3 Gr.8 Schnittschutzhandschuh »X-Diamond-ProCut 3« Zulassung/Norm: EN 388:2003 Eigenschaften: • Schnittfest • Abriebfest • Lange Form Material: Nylon, Polyurethan Farbe: grau-weiß Weitere Informationen: | | Norm: | DIN EN 388 | Basis: | Schnittschutzhandschuh | Branche: | universelle Branche | Größe: | 8 | Kategorie: | Kat. II | Gefährdung: | Schnitte | Handschuhform: | 5-Finger-Handschuh | Größenspiegel: | 8-11 | Beschichtungsart: | beschichtet (Innenhand) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, schnittschutzhandschuhe gr.8 weiß, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe nylon |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,90* | ab € 8,15* | € 10,44* | | | | Lager 223 | | | | 12 | | pro Paar | € 8,50* | ab € 10,41* | € 13,18* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 84,37008* | € 108,17004* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 95,56008* | € 123,87* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 103,10004* | € 129,97008* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 158,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|