| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8308610 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5038428278478 |
| |
|
| | |
| JSP Atemschutzmaske 435ML, FFP3, mit Ventil, 10er Box Atemschutzmaske »SPRINGFIT™« Ausführung: • Faltbar • Anpassbar an alle Kopfgrößen und Formen • Innenskelett aus Polypropylen Eigenschaften: • Skelettrahmen garantiert gleichbleibende Form • Mit integrierter Federfunktion • Verbesserte Sicht durch niedriges Profil • Eingeschweißtes Nasenstück gewährleistet engere Passform und minimiert Hautreizungen • TYPHOON™–Ventil reduziert bei gleichzeitig vermindertem Atemwiderstand Wärmestau bei heißen oder feuchten Bedingungen • TYPHOON™–Ventil funktioniert auch bei extremen Umgebungsbedingungen (getestet bis –40°C) Weitere Informationen: | | Ausführung: | »435ML«, mit Ventil | Filterklasse: | FFP 3 | Einsatzlimit: | 30-facher Grenzwert | Inhalt Box: | 10 Stück | Schutzstufe: | 99 % | Marke: | JSP® |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mund-Nasen-Maske, Mund-Nasen-Schutz, Nasen-Mund-Maske, Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP3, FFP-3, FFP3, FFP3 Atemschutzmaske, FFP3 Feinstaubmaske, FFP3 Maske, FFP3-Masken, Feinstaubmaske FFP3, Geruchschutzmaske, Geruchsmaske, Geruchsschutzmaske, feinstaubfiltermaske ffp3 mit ventil, einmal halbmaske, einmal-halbmaske ffp3d |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Box | € 5,95* | ab € 22,73* | € 28,44* | | | | | | | | | | pro Box | € 5,00* | ab € 23,10* | € 29,00* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,79* | ab € 22,10* | € 30,04* | | | | | 24 Tage | | | | | pro Box | € 4,90* | ab € 30,68* | € 37,98* | | | | Lager 223 | | | | | | pro Stück | € 8,50* | ab € 37,29* | € 48,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|