Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8289997 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4330816860120 |
| |
|
| | |
| ANSELL Armschützer Neptune Kevlar, 254 mm Armschützer »Hyflex 70-110« Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 388:2016,EN 407 Eigenschaften: • Flexibel • Anatomische Passform Ausführung: • Daumenloch Anwendungsbereiche: Karrosseriewerkstatt, Glasindustrie, Metallindustrie, Bauwesen Material: 100 % Kevlar® Gauge: 24 Länge: 254 mm Schutz nach: EN 388:2003 1.3.4.X, EN 388:2016 1.3.4.X.C, EN 407 X.1.X.X.X.X Weitere Informationen: | | Marke: | Ansell |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 2,70* | € 3,52* | | | | | 11 Tage | | | 12 | | € 4,90* | ab € 2,71* | € 3,65* | | | | | 25 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 3,04* | € 3,78* | | | | | 16 Tage | | | 12 | | € 5,95* | ab € 3,09* | € 3,83* | | | | Lager 223 | | | | 12 | | € 8,50* | ab € 3,69* | € 4,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 54,96* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|