Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000347825 Herst.-Nr.: 70110100 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ansell 70-110 / 10 Inch Kevlar Armschützer, KS 10, 254 mm mit Daumenloch Automatenstrick aus 100% Kevlar®. Verfügbar in mehreren Ausführungen für optimale Flexibilität und Schnittschutz Komfort und Schnittschutz. Hergestellt aus High-Tech-Fasern (100 % Kevlar®-Para-Aramid). Außergewöhnlicher Schnittschutz ohne Einschränkung der Beweglichkeit. Die Fertigung aus 100 % Kevlar® von DuPont bietet ein sehr gutes Verhältnis von Schnittfestigkeit und Gewicht. Die meisten Armschützer sind zum Schutz des Handgelenks mit Daumenlöchern versehen. Ideale Anwendungsbereiche: Montage und Endbearbeitung, Blech- und andere Metallarbeiten, Karosseriemontage, Stanzarbeiten, Montage von Haushaltsgeräten, Glasreparatur Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 70110100 | Werksnummer: | 2460364500 | Gewicht netto Kg: | 0,030000 | Gewicht brutto Kg: | 0,030000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Kevlar doppellagig, gelb, Länge 254 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,70* | € 3,51* | | | | | 12 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 2,74* | € 3,65* | | | | Lager 1955 | | | | 12 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 3,04* | € 3,78* | | | | | | 17 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 3,09* | € 3,84* | | | | | 13 Tage | | | 144 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,44* | € 4,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 45,36* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|