Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-917915 Herst.-Nr.: 70110100 EAN/GTIN: 10076490448087 |
| |
|
| | |
| Überragender Mechanik- und SchnittschutzTyp: Industrielle Armschützer - Automatenstrick aus 100% Kevlar®.
- Verfügbar in mehreren Ausführungen für optimale Flexibilität und Schnittschutz
- Komfort und Schnittschutz. Hergestellt aus High-Tech-Fasern (100 % Kevlar®-Para-Aramid).
- Außergewöhnlicher Schnittschutz ohne Einschränkung der Beweglichkeit. Die Fertigung aus 100 % Kevlar® von DuPont bietet ein sehr gutes Verhältnis von Schnittfestigkeit und Gewicht. Die meisten Armschützer sind zum Schutz des Handgelenks mit Daumenlöchern versehen.
Anwendungsbereiche:- Presswerkarbeiten
- Montage und Prüfung von Komponenten
- Aufbringen von Versiegelungsmitteln, Ausbesserungsarbeiten
- Reparatur und Wartung von Anlagen
- Zuschneiden von Glas, Blechen und Paneelen
- Greifen von Struktur- und Karosserieteilen
- Einstellung und Verschrauben von Systemen
Standards:- EN 388:2016
- EN 388:2003
- EN 407:2004
- CE Number
- EN 420:2003 + A1:2009
- EN 388:2016 +A1:2018
- EN407:2020
- EN ISO 21420:2020
- Category III
- REACH Compliant
Verpackungseinheit:- 12 Stück in einem Beutel; 12 Beutel pro Karton
Weitere Informationen: | | Länge: | 254 mm | Gauge: | 10 | Silikonfrei: | Ja | Größe: | 10 | Latexfrei: | Nein | Gefahrenstufe irrevisibler Risiken: | Cat III | Schutz gegen mechanischen Risiken: | 133XC | Schutz vor Hitze: | X1XXXX | Produkttyp: | Armschützer | Marke: | Ansell |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6C8MS | | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,70* | € 3,51* | | | | | | 12 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 2,74* | € 3,65* | | | | | 26 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 3,04* | € 3,78* | | | | | 17 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 3,09* | € 3,84* | | | | | 13 Tage | | | 144 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,44* | € 4,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 42,12* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|