Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL Montagehandschuh Camapur Comfort 617 Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KCL KCL Montagehandschuh Camapur Comfort 617 Gr. 10
Artikeldetailsicht KCL KCL Montagehandschuh Camapur Comfort 617 Gr. 10
Artikeldetailsicht KCL KCL Montagehandschuh Camapur Comfort 617 Gr. 10
Artikeldetailsicht KCL KCL Montagehandschuh Camapur Comfort 617 Gr. 10
Artikeldetailsicht KCL KCL Montagehandschuh Camapur Comfort 617 Gr. 10
Artikeldetailsicht KCL KCL Montagehandschuh Camapur Comfort 617 Gr. 10
Artikeldetailsicht KCL KCL Montagehandschuh Camapur Comfort 617 Gr. 10
Artikeldetailsicht KCL KCL Montagehandschuh Camapur Comfort 617 Gr. 10
Artikel-Nr.:
     223-8288959
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008198761709
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

KCL Montagehandschuh Camapur Comfort 617 Gr. 10

Montagehandschuh »Camapur® Comfort 617«

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
• Sehr gute Griffigkeit bei feuchten Gegenständen
• Gute Passform, Feinfühligkeit und Atmungsaktivität
• Beugt Ermüdungserscheinungen vor
• Beschichtete Fingerkuppen
• Waschbar für längere Lebensdauer
• Nahtloses Polyamid-Trikot mit Strickbund und Polyurethan-Beschichtung
Anwendungsbereiche: Montagetätigkeiten, Elektronikindustrie, Feinmechanik
Material: Polyurethan, Polyamid
Länge: 200–235 mm
Stärke: 1,0 mm
Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 388
Basis:
Mechanischer Schutzhandschuh
Branche:
Montageunternehmen
Größe:
10
Passform:
einseitig tragbar
Länge bis:
235 mm
Länge von:
200 mm
Stulpenart:
Strickbund
Gefährdung:
mechanische Risiken
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
Innenmaterial:
Polyamid (PA)
PSA-Kategorie:
Kat. II
Größenspiegel:
6-10
Materialstärke:
1 mm
Beschichtungsart:
beschichtet (Fingerspitzen)
Innenverarbeitung:
gefüttert
Verarbeitung Naht:
nahtlos
Farbe Beschichtung:
weiß
Material Handschuh:
Polyamid (PA)
Besonderheit Material:
waschbar
Material Beschichtung:
Polyurethan (PUR)
Farbe Material Handschuh:
weiß
Verarbeitung Innenmaterial:
Trikotfutter
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2003: 1130
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
77
10
€ 4,79*
ab € 2,51*
€ 3,27*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,53*
€ 3,29*
8 Tage
40
10
€ 5,99*
ab € 2,72*
€ 3,59*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 2,84*
€ 3,70*
Lager 223
90
10
€ 8,50*
ab € 4,22*
€ 5,40*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 5,40*
€ 6,43
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,23*
€ 6,22
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,99*
€ 5,94
pro Paar
ab 100 Paar
€ 4,81*
€ 5,72
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 4,22*
€ 5,02
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 54,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KCL
061706941E
ab € 2,51*
Sonstiges
KCL
061707941E
ab € 2,51*
Sonstiges
KCL
061708941E
ab € 1,94*
Sonstiges
KCL
061709941E
ab € 1,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.