Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STRONGHAND Handschuh Stierkopf Classic Rindvollleder Gr. 12


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht STRONGHAND STRONGHAND Handschuh Stierkopf Classic Rindvollleder Gr. 12
Artikeldetailsicht STRONGHAND STRONGHAND Handschuh Stierkopf Classic Rindvollleder Gr. 12
Artikel-Nr.:
     223-8287690
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     0162/12
EAN/GTIN:
     4025888210965
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

STRONGHAND Handschuh Stierkopf Classic Rindvollleder Gr. 12

 

Der Stronghand Lederhandschuh Stierkop CLASSIC erfüllt die Norm EN 388 und bietet einen zuverlässigen Schutz und Komfort für verschiedene Arbeiten, bei denen Handschutz erforderlich ist. Mit seinem hochwertigen Material und seinen praktischen Merkmalen ist er eine robuste Wahl für anspruchsvolle Aufgaben.

Der Handschuh besteht aus softem Top-Rindvollleder in natürlicher Farbe. Das Rindvollleder ist strapazierfähig und bietet einen hohen Schutz vor mechanischen Risiken wie Abrieb, Schnitten und Durchstichen. Gleichzeitig ist es geschmeidig und bietet ein angenehmes Tragegefühl.

Der Stronghand Lederhandschuh Stierkop CLASSIC verfügt über eine Doppelnaht, die eine erhöhte Stabilität und Langlebigkeit gewährleistet. Die Doppelnaht sorgt für eine robuste Konstruktion des Handschuhs und ermöglicht einen zuverlässigen Schutz bei anspruchsvollen Arbeiten.

Der Handschuh ist außerdem mit einer gummierten Stulpe ausgestattet. Die gummierte Beschichtung sorgt für eine gute Griffigkeit und ermöglicht eine sichere Handhabung von Werkzeugen und Materialien. Die Stulpe schützt das Handgelenk vor Schmutz, Staub und anderen äußeren Einflüssen und gewährleistet somit einen umfassenden Schutz.

Die Innenhand des Stronghand Lederhandschuhs Stierkop CLASSIC ist gefüttert. Das Innenfutter bietet zusätzlichen Komfort und Wärmeisolierung. Es ermöglicht ein angenehmes Tragegefühl und schützt die Hände vor Kälte oder anderen ungünstigen Umgebungseinflüssen.

Der Stronghand Lederhandschuh Stierkop CLASSIC ist in verschiedenen Größen von 8 bis 13 erhältlich. Die Auswahl der richtigen Größe gewährleistet eine optimale Passform und eine gute Bewegungsfreiheit während des Tragens.

Zusammenfassend bietet der Stronghand Lederhandschuh Stierkop CLASSIC einen zuverlässigen Schutz und Komfort für anspruchsvolle Arbeiten. Mit seinem softem Top-Rindvollleder, der Doppelnaht, der gummierten Stulpe und dem Innenfutter bietet er eine robuste Konstruktion, guten Griff, umfassenden Schutz und angenehmes Tragegefühl. Er ist die ideale Wahl für Aufgaben, bei denen ein hochwertiger Lederhandschuh benötigt wird, der den Händen optimalen Schutz bietet.

Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 420
Basis:
Handschuh
Branche:
Montageunternehmen
Größe:
12
Gefährdung:
mechanische Risiken
Stulpenform:
gummiert
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
Größenspiegel:
08-13
Innenverarbeitung:
gefüttert
Verarbeitung Naht:
doppelt genäht
Material Handschuh:
Rindvollleder
Farbe Material Handschuh:
beige
Farbton Material Handschuh:
naturfarben
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2133X
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
nicht lagernd
120
pro Paar
€ 8,50*
ab € 2,56*
€ 3,22*
4 Tage
93
1
pro Stück
€ 5,80*
ab € 4,88*
€ 7,49*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 21,12*
€ 29,47008*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Paar
€ 3,22*
€ 3,83
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,56*
€ 3,05
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Paar
Mindestbestellmenge: 120 Paar ( entspricht € 386,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.