| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8283780 Herst.-Nr.: 2450-9 EAN/GTIN: 4031301022718 |
| |
|
| | |
| TEXXOR Nylonstrickhandschuh black touch⌐ 2450 Gr.9 - Nylon/Spandex-Strickgewebe
- mit Nitril/Polyurethan-Beschichtung auf den Handflächen (schwarz)
- Strickbund
- Materialstärke Handfläche = 0,20 mm
- ca. 15 Gauge (= 1,449 mm)
- silikonfrei
- Angenehmes Tragegefühl und Griffsicherheit auch bei Nässe. Hohe Flexibilität und gute Passform
- sehr elastisch
- dadurch hohe Fingerfertigkeit. Atmungsaktiv. Silikonfrei. LABS-Konformität VDMA 24364
- Trägermaterial: 90% Nylon, 10% Spandex
- Beschichtung: Nitril
- Arbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl
- z. B. bei Montagearbeiten
- speziell Präzisions- und Feinmontage
- Verpackungs- und Sortierarbeiten
- Handwerk
- Schlossereien und Werkstätten
- Wartung und Instandsetzung
- EN 388:2016
- EN 420:2003+A1:2009
Weitere Informationen: | | Marke: | teXXor® | Herstellernummer: | 2450-9 | Größe: | 9 | Farbe: | grau/schwarz | Material: | Trägermaterial: 90% Nylon, 10% Spandex Beschichtung: Nitril | Norm: | EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009 | Einsatzgebiete: | Arbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl, z. B. bei Montagearbeiten, speziell Präzisions- und Feinmontage, Verpackungs- und Sortierarbeiten, Handwerk, Schlossereien und Werkstätten, Wartung und Instandsetzung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nylon schnittschutzhandschuh größe (handschuhe): 9, pu beschichtete handschuhe, polyurethan beschichtete handschuhe gr 9 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 144 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 1,16* | € 1,39* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 1,09* | € 1,55* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paar | € 3,95* | ab € 1,08* | € 1,77* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paar | € 5,95* | ab € 1,08* | € 1,77* | | | | Lager 223 | | | | 12 | | pro Paar | € 8,50* | ab € 1,50* | € 2,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 25,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|