Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Montagehandschuh MechanicBasic-G


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Montagehandschuh MechanicBasic-G
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Montagehandschuh MechanicBasic-G
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Montagehandschuh MechanicBasic-G
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Montagehandschuh MechanicBasic-G
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Montagehandschuh MechanicBasic-G
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Montagehandschuh MechanicBasic-G
Artikel-Nr.:
     223-8261131
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784565783
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

FORMAT Montagehandschuh MechanicBasic-G

FORMAT Montagehandschuh MechanicBasic

Zulassung/Norm: EN 388:2016
Ausführung:
• Nahtlos gestrickt
• PU-Beschichtung auf Handinnenseite bis zu den Fingerspitzen
Anwendungsbereiche: Standard-Montagehandschuh für allgemeine, leichte Arbeiten
Material: Träger Nylon, Beschichtung Polyurethan
Farbe: grau
Gauge: 15
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 388
Basis:
Montagehandschuh
Gauge:
15
Größe:
11
Kategorie:
Kat. II
Strickart:
Feinstrick
Gefährdung:
Abrieb
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
PSA-Kategorie:
Kat. II
Größenspiegel:
44142
Beschichtungsart:
beschichtet (Innenhand)
Material Handschuh:
Polyester (PES)
Materialverarbeitung:
gestrickt
Material Beschichtung:
Polyurethan (PUR)
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2003: 4121
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,79*
  
Preis gilt ab 30.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 1,19*
€ 1,42
pro Paar
ab 20 Paar
€ 1,16*
€ 1,38
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,09*
€ 1,30
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,03*
€ 1,23
pro Paar
ab 200 Paar
€ 0,99*
€ 1,18
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,79*
€ 0,94
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.