Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL Hitzeschutzhandschuh Thermoplus 955 Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KCL KCL Hitzeschutzhandschuh Thermoplus 955 Gr. 10
Artikeldetailsicht KCL KCL Hitzeschutzhandschuh Thermoplus 955 Gr. 10
Artikeldetailsicht KCL KCL Hitzeschutzhandschuh Thermoplus 955 Gr. 10
Artikeldetailsicht KCL KCL Hitzeschutzhandschuh Thermoplus 955 Gr. 10
Artikeldetailsicht KCL KCL Hitzeschutzhandschuh Thermoplus 955 Gr. 10
Artikeldetailsicht KCL KCL Hitzeschutzhandschuh Thermoplus 955 Gr. 10
Artikeldetailsicht KCL KCL Hitzeschutzhandschuh Thermoplus 955 Gr. 10
Artikel-Nr.:
     223-8156026
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     95510
EAN/GTIN:
     4008198795506
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

KCL Hitzeschutzhandschuh Thermoplus 955 Gr. 10

Hitzeschutzhandschuh Thermoplus® 955

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 407
Eigenschaften:
• Leichte Wärmeisolierung
• Hervorragende Feinfühligkeit
• Hoher Schnittschutz durch Para-Aramid-Anteil
• Gute Schweißaufnahme
• Hoher Tragekomfort
• Beidseitig tragbar
• Kontaktwärme bis 100 °C
• Größe anhand der Paspelierung erkennbar
Ausführung:
• Zusätzlicher Schnitt- und Hitzeschutz im Pulsadernbereich
• Mittlerer Strick
• Langer Strickbund
Anwendungsbereiche: Metallherstellung und -verarbeitung, Kunststoffverarbeitung, Automobilindustrie, Laborbereich, Hitzeöfen und Trockenschränke, Gussindustrie
Material: Para-Aramid, Baumwolle, Polyamid
Länge: ca. 350 mm
Farbe: grau
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 388
Basis:
Hitzeschutzhandschuh
Gauge:
7
Länge:
350 mm
Branche:
metallerzeugende Industrie
Größe:
10
Passform:
einseitig tragbar
Kategorie:
Kat. III
Strickart:
Mittelstrick
Stulpenart:
Strickbund
Gefährdung:
Schnitte
Stulpenform:
lang
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
PSA-Kategorie:
Kat. III
Größenspiegel:
8-10
Materialstärke:
2.5 mm
Innenverarbeitung:
ungefüttert
Material Handschuh:
Baumwolle (CO)
Materialverarbeitung:
gestrickt
Besonderheit Material:
schweißabsorbierend
Hitzebeständigkeit bis:
100 °C
Farbe Material Handschuh:
grau
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2003: 344X
Norm DIN EN 407 - Kennzahlen:
X13XXX
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 9,15*
€ 12,37*
3 Tage
32
1
€ 4,79*
ab € 9,16*
€ 12,42*
1 Tag
34
10
Frei Haus
ab € 9,77*
€ 12,47*
19 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,16*
€ 12,56*
Lager 223
34
1
€ 8,50*
ab € 12,92*
€ 17,09*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 17,09*
€ 20,34
pro Paar
ab 2 Paar
€ 16,90*
€ 20,11
pro Paar
ab 5 Paar
€ 16,29*
€ 19,39
pro Paar
ab 10 Paar
€ 15,64*
€ 18,61
pro Paar
ab 20 Paar
€ 15,26*
€ 18,16
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 12,92*
€ 15,37
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.