Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL Hitzeschutzhandschuh Thermoplus 955 Gr. 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KCL KCL Hitzeschutzhandschuh Thermoplus 955 Gr. 8
Artikeldetailsicht KCL KCL Hitzeschutzhandschuh Thermoplus 955 Gr. 8
Artikeldetailsicht KCL KCL Hitzeschutzhandschuh Thermoplus 955 Gr. 8
Artikeldetailsicht KCL KCL Hitzeschutzhandschuh Thermoplus 955 Gr. 8
Artikeldetailsicht KCL KCL Hitzeschutzhandschuh Thermoplus 955 Gr. 8
Artikeldetailsicht KCL KCL Hitzeschutzhandschuh Thermoplus 955 Gr. 8
Artikeldetailsicht KCL KCL Hitzeschutzhandschuh Thermoplus 955 Gr. 8
Artikel-Nr.:
     223-8155808
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     95508
EAN/GTIN:
     4008198795582
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

KCL Hitzeschutzhandschuh Thermoplus 955 Gr. 8

Hitzeschutzhandschuh Thermoplus® 955

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 407
Eigenschaften:
• Leichte Wärmeisolierung
• Hervorragende Feinfühligkeit
• Hoher Schnittschutz durch Para-Aramid-Anteil
• Gute Schweißaufnahme
• Hoher Tragekomfort
• Beidseitig tragbar
• Kontaktwärme bis 100 °C
• Größe anhand der Paspelierung erkennbar
Ausführung:
• Zusätzlicher Schnitt- und Hitzeschutz im Pulsadernbereich
• Mittlerer Strick
• Langer Strickbund
Anwendungsbereiche: Metallherstellung und -verarbeitung, Kunststoffverarbeitung, Automobilindustrie, Laborbereich, Hitzeöfen und Trockenschränke, Gussindustrie
Material: Para-Aramid, Baumwolle, Polyamid
Länge: ca. 350 mm
Farbe: grau
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 388
Basis:
Hitzeschutzhandschuh
Gauge:
7
Länge:
350 mm
Branche:
metallerzeugende Industrie
Größe:
8
Passform:
einseitig tragbar
Kategorie:
Kat. III
Strickart:
Mittelstrick
Stulpenart:
Strickbund
Gefährdung:
Schnitte
Stulpenform:
lang
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
PSA-Kategorie:
Kat. III
Größenspiegel:
8-10
Materialstärke:
2.5 mm
Innenverarbeitung:
ungefüttert
Material Handschuh:
Baumwolle (CO)
Materialverarbeitung:
gestrickt
Besonderheit Material:
schweißabsorbierend
Hitzebeständigkeit bis:
100 °C
Farbe Material Handschuh:
grau
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2003: 344X
Norm DIN EN 407 - Kennzahlen:
X13XXX
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
10
Frei Haus
ab € 9,83*
€ 12,36*
19 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,14*
€ 12,38*
5 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 9,31*
€ 12,48*
3 Tage
17
1
€ 4,79*
ab € 9,30*
€ 12,54*
Lager 223
20
1
€ 8,50*
ab € 12,94*
€ 16,90*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 16,90*
€ 20,11
pro Paar
ab 2 Paar
€ 16,67*
€ 19,84
pro Paar
ab 5 Paar
€ 16,03*
€ 19,08
pro Paar
ab 10 Paar
€ 15,41*
€ 18,34
pro Paar
ab 20 Paar
€ 15,10*
€ 17,97
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 12,94*
€ 15,40
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.