| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8155306 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784784191 |
| |
|
| | |
| FORTIS Montagehandschuh Fitter Bau Gr. 10 Strickhandschuh »Fitter Bau« Zulassung/Norm: EN 388 Eigenschaften: • Atmungsaktiv • Großere Bewegungsfreiheit und mehr Komfort bei langem Tragen • Oberflächenbearbeitung für besseres Feingefühl und mehr Griffsicherheit • Hervorragende Flexibilität für feine Montagearbeiten Anwendungsbereiche: Landwirtschaft, Bau und Konstruktion, Automobilindustrie, Beton- und Mauerwerk-Industrie, mechanische Konstruktion, Reifen-Verteilung, Montage und Transport Material: Hautfreundliches und nahtloses Nylonstrickfutter, hochwertige Naturlatex-Beschichtung Farbe: orange-schwarz Weitere Informationen: | | Norm: | DIN EN 388 | Basis: | Handschuh | Branche: | Garten- und Landschaftsbau | Größe: | 10 | Passform: | einseitig tragbar | Kategorie: | Kat. II | Stulpenart: | Strickbund | Gefährdung: | mechanische Risiken | Handschuhform: | 5-Finger-Handschuh | PSA-Kategorie: | Kat. II | Größenspiegel: | 44143 | Beschichtungsart: | beschichtet (Innenhand) | Verarbeitung Naht: | nahtlos | Eigenname Material: | Nylon | Farbe Beschichtung: | grau | Material Handschuh: | Polyamid (PA) | Farbton Beschichtung: | anthrazit | Materialverarbeitung: | gestrickt | Besonderheit Material: | atmungsaktiv | Material Beschichtung: | Naturlatex (NR) | Farbe Material Handschuh: | orange | Norm DIN EN 388 - Kennzahlen: | 2003: 3131 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, fortis strickhandschuh gr. 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 1,62* | € 2,26* | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 1,64* | € 2,47* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 1,7943* | € 2,4743* | | | | | | | | 12 | | € 4,80* | ab € 1,84* | € 2,52* | | | | Lager 223 | | | | 12 | | € 8,50* | ab € 2,25* | € 3,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 36,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|