Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS Schnittschutzhandschuh Taeki 5 Nitril No. 6710 Gr. XL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
NITRAS Schnittschutzhandschuh Taeki 5 Nitril No. 6710 Gr. XL
Artikel-Nr.:
     223-8155151
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260144423806
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

NITRAS Schnittschutzhandschuh Taeki 5 Nitril No. 6710 Gr. XL

Schnittschutzhandschuh »TAEKi 5« Nitril 6710
• Zulassung/Norm: EN 388 (4.5.4.3), EN 407 (X.1.X.X.X.X)
• Höchster Tragekomfort
• Höchste Fingerfertigkeit
• Mit High-Tech-Faser »TAEKI5«
Material: Strickbund, Beschichtung auf Innenhand und Fingerkuppen
Farbe: grau-schwarz
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 420
Basis:
Schnittschutzhandschuh
Gauge:
13
Branche:
Baugewerbe
Größe:
XL
Passform:
einseitig tragbar
Kategorie:
Kat. II
Strickart:
Feinstrick
Stulpenart:
Strickbund
Gefährdung:
mechanische Risiken
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
Größenspiegel:
S-3XL
Beschichtungsart:
beschichtet (Fingerspitzen)
Innenverarbeitung:
ungefüttert
Eigenname Material:
Taeki5®
Farbe Beschichtung:
schwarz
Material Handschuh:
Spezialgarn
Materialverarbeitung:
gestrickt
Besonderheit Material:
abriebfest
Material Beschichtung:
Nitril
Farbe Material Handschuh:
grau
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2003: 4543
Norm DIN EN 407 - Kennzahlen:
X1XXXX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 7,00*
€ 8,33
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,31*
€ 7,51
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,01*
€ 7,15
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,75*
€ 6,84
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,46*
€ 6,50
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,38*
€ 5,21
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.