Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STRONGHAND Montagehandschuh Lintao Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht STRONGHAND STRONGHAND Montagehandschuh Lintao Gr. 10
Artikeldetailsicht STRONGHAND STRONGHAND Montagehandschuh Lintao Gr. 10
Artikeldetailsicht STRONGHAND STRONGHAND Montagehandschuh Lintao Gr. 10
Artikeldetailsicht STRONGHAND STRONGHAND Montagehandschuh Lintao Gr. 10
Artikeldetailsicht STRONGHAND STRONGHAND Montagehandschuh Lintao Gr. 10
Artikeldetailsicht STRONGHAND STRONGHAND Montagehandschuh Lintao Gr. 10
Artikel-Nr.:
     223-8154792
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4025888209594
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

STRONGHAND Montagehandschuh Lintao Gr. 10

Feinstrickhandschuh »Lintao«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 420
Eigenschaften:
• Premium-Qualität
• Extrem leichter Handschuh
• Hoher Tragekomfort
• Sehr gutes Tastempfinden
• Sehr gute Fingerbeweglichkeit
• Hervorragende Passform
• Schmutzunempfindlich
Anwendungsbereiche: Leichte Arbeiten aller Art, Montage, Industrie, Handwerk etc.
Material: Feinststrick,nahtlos, Polyurethan-Innenhandbeschichtung
Gauge: 15
Farbe: blau-schwarz
Weitere Informationen:
10 H:
10 H
Norm:
DIN EN 420
Basis:
Handschuh
Gauge:
15
Branche:
Montageunternehmen
Größe:
10H
Passform:
einseitig tragbar
Kategorie:
Kat. II
Strickart:
Feinstrick
Stulpenart:
Strickbund
Gefährdung:
Abrieb
Stulpenform:
gerade
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
EN 420, EN 388:
EN 420, EN 388
Größenspiegel:
06H-11H
Beschichtungsart:
beschichtet (Innenhand)
Innenverarbeitung:
ungefüttert
Verarbeitung Naht:
nahtlos
6, 7, 8, 9, 10, 11:
6, 7, 8, 9, 10, 11
Eigenname Material:
Nylon
Farbe Beschichtung:
schwarz
Material Handschuh:
100 % Polyamid (PA)
Materialverarbeitung:
gestrickt
Besonderheit Material:
abriebfest
Material Beschichtung:
Polyurethan (PUR)
Farbe Material Handschuh:
blau
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
4131X
Träger: 100% Polyamid (Nylon), blau / Beschichtung: Polyurethan, schwarz:
Träger: 100% Polyamid (Nylon), blau / Beschichtung: Polyurethan, schwarz
Leichte Arbeiten aller Art, Montage, Industrie, Handwerk etc. extrem leichter Handschuh:
Leichte Arbeiten aller Art, Montage, Industrie, Handwerk etc. extrem leichter Handschuh
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
192
12
€ 5,99*
ab € 0,56*
€ 0,83*
2 Tage
1392
12
€ 4,95*
ab € 0,91*
€ 1,33*
2 Tage
344
12
€ 6,99*
ab € 0,9879*
€ 1,4279*
12
€ 9,80*
ab € 0,996*
€ 1,446*
Lager 223
1356
12
€ 8,50*
ab € 1,22*
€ 1,76*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,76*
€ 2,09
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,57*
€ 1,87
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,48*
€ 1,76
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,44*
€ 1,71
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 1,22*
€ 1,45
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 21,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.