| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8154511 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784768788 |
| |
|
| | |
| FORTIS Montagehandschuh Fitter Flex Strickhandschuh »Fitter Flex« Zulassung/Norm: EN 388 Eigenschaften: • Gegen mechanische Risiken • Beschichtung besonders atmungsaktiv • Sehr gutes Tastgefühl • Hohe Abriebfestigkeit • Sehr gute Passform und Griffsicherheit Anwendungsbereiche: Ideal für alle Arbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl, Automobilindustrie und Automobilzulieferer, Feinmontage, allgemeine Montagearbeiten, leichte, allgemeine Arbeiten aller Art, Verpackungsindustrie, Sortierarbeiten, Transport, Handwerk allgemein, Bauhandwerk Material: Zwei Faden-Trägergewebe mit Elastan, Innenhand und Fingerkuppen mit schwarzer Nitril-Mikroschaum-Beschichtung Farbe: grau-schwarz Weitere Informationen: | | Norm: | DIN EN 420 | Basis: | Handschuh | Branche: | Automobilindustrie | Größe: | 10 | Passform: | einseitig tragbar | Kategorie: | Kat. II | Strickart: | Feinstrick | Stulpenart: | Strickbund | Gefährdung: | mechanische Risiken | Handschuhform: | 5-Finger-Handschuh | PSA-Kategorie: | Kat. II | Größenspiegel: | 44143 | Beschichtungsart: | beschichtet (Fingerspitzen) | Farbe Beschichtung: | schwarz | Material Handschuh: | Elasthan (EL) | Besonderheit Material: | atmungsaktiv | Material Beschichtung: | Nitril-Mikroschaum | Farbe Material Handschuh: | grau | Zertifikate/Genehmigungen: | Oeko-Tex® Standard 100 | Norm DIN EN 388 - Kennzahlen: | 2003: 4131 | Farbbesonderheit Material Handschuh: | meliert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuh nitril gr. 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 4,90* | ab € 1,96* | € 2,60* | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 1,85* | € 2,65* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 1,99* | € 2,65* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 2,0318* | € 2,7018* | | | | Lager 223 | | | | 12 | | € 8,50* | ab € 2,56* | € 3,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 39,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|