Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUNLOP Stiefel Dunlop Dee grün Gr. 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht DUNLOP DUNLOP Stiefel Dunlop Dee grün Gr. 45
Artikeldetailsicht DUNLOP DUNLOP Stiefel Dunlop Dee grün Gr. 45
Artikeldetailsicht DUNLOP DUNLOP Stiefel Dunlop Dee grün Gr. 45
Artikeldetailsicht DUNLOP DUNLOP Stiefel Dunlop Dee grün Gr. 45
Artikel-Nr.:
     223-8154194
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8713197350200
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

DUNLOP Stiefel Dunlop Dee grün Gr. 45

Kurzstiefel Dee

Ausführung:
• 100 % wasserdicht
• Leichtes An- und Auszuziehen
• Profil mit Logo
• Ohne Stahlteile
Material: PVC, Polyester-Futter
Schafthöhe: ca. 25 cm
Farbe: grün-schwarz
Weitere Informationen:
Form:
C
Norm:
ohne
Basis:
Gummistiefel
Branche:
universelle Branche
Kategorie:
ohne
Gefährdung:
Nässe
Besonderheit:
wasserdicht
Geschlecht:
Unisex
Hauptfarbe:
grün
Nebenfarbe:
schwarz
Verschlussart:
ohne
Schuhgröße:
45
Größenspiegel:
37-47
Material Schaft:
Polyvinylchlorid (PVC)
Material Laufsohle:
Polyvinylchlorid (PVC)
Sicherheitsklasse:
ohne
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
19
10
Frei Haus
ab € 6,41*
€ 8,42*
3 Tage
19
1
€ 6,90*
ab € 6,56*
€ 9,42*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,66*
€ 9,56*
1
€ 9,80*
ab € 7,35*
€ 10,51*
Lager 223
11
1
€ 8,50*
ab € 8,43*
€ 11,93*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 11,93*
€ 14,20
pro Paar
ab 2 Paar
€ 11,71*
€ 13,93
pro Paar
ab 5 Paar
€ 11,05*
€ 13,15
pro Paar
ab 10 Paar
€ 10,56*
€ 12,57
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,08*
€ 12,00
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,43*
€ 10,03
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dunlop
1819-37
ab € 9,81*
Ähnlich
Dunlop
7-3700-40
ab € 26,06*
Ähnlich
Dunlop
7-3000-36
ab € 10,85*
Ähnlich
Dunlop
7-3100-38
ab € 10,77*
Ähnlich
Hevea
K580011.37
ab € 6,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.