Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiefel Dee, Gr. 45, grün


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Stiefel Dee, Gr. 45, grün
Stiefel Dee, Gr. 45, grün
Stiefel Dee, Gr. 45, grün
Artikel-Nr.:
     284A-DVE8713197350200
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     DVE8713197350200
EAN/GTIN:
     8713197350200
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
PVC-Stiefel »Dee« - Leicht an- und auszuziehen - Sohle mit Logo-Profil - Ohne Stahlteile Material: Polyester-Futter Schafthöhe: ca. 25,5 cm Farbe: grün-schwarz- Größe 45
Weitere Informationen:
Größe:
45
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
114
10
Frei Haus
ab € 6,39*
€ 8,44*
1 Tag
97
1
€ 4,79*
ab € 6,65*
€ 9,55*
1 Tag
114
1
€ 6,90*
ab € 6,71*
€ 9,63*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 7,83*
€ 11,13*
1
€ 9,80*
ab € 7,83*
€ 11,13*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 11,13*
€ 13,24
pro Paar
ab 2 Paar
€ 10,95*
€ 13,03
pro Paar
ab 5 Paar
€ 10,21*
€ 12,15
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,81*
€ 11,67
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,42*
€ 11,21
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,83*
€ 9,32
pro Paar
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dunlop
1819-37
ab € 9,81*
Ähnlich
Dunlop
7-3700-40
ab € 26,05*
Ähnlich
Dunlop
7-3000-36
ab € 10,73*
Ähnlich
Dunlop
7-3100-38
ab € 10,83*
Ähnlich
Hevea
K580011.37
ab € 6,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.