Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Montagehandschuh Fitter Foam weiß-grau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Montagehandschuh Fitter Foam weiß-grau
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Montagehandschuh Fitter Foam weiß-grau
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Montagehandschuh Fitter Foam weiß-grau
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Montagehandschuh Fitter Foam weiß-grau
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Montagehandschuh Fitter Foam weiß-grau
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Montagehandschuh Fitter Foam weiß-grau
Artikel-Nr.:
     223-8153036
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784750103
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

FORTIS Montagehandschuh Fitter Foam weiß-grau

Strickhandschuh »Fitter Foam«

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
• Mit Strickbund
• Sicherer Griff auch auf leicht geölten Gegenständen
• Gute Passform
• Gutes Tastempfinden
• Atmungsaktive Beschichtung
Anwendungsbereiche: Elektronik, Montage-, Hightech- und Pharmaindustrie, Metallverarbeitung
Material: Mit Nitrilschaum mikro-poröse beschichtete Handflächen, nahtloser 15 Gauge Nylon-Träger
Farbe: grau-weiß
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 388
Basis:
Handschuh
Gauge:
15
Branche:
Elektronikindustrie
Größe:
11
Passform:
einseitig tragbar
Kategorie:
Kat. II
Strickart:
Feinstrick
Stulpenart:
Strickbund
Gefährdung:
mechanische Risiken
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
PSA-Kategorie:
Kat. II
Größenspiegel:
44143
Beschichtungsart:
mikroporös
Verarbeitung Naht:
nahtlos
Eigenname Material:
Nylon
Farbe Beschichtung:
weiß
Material Handschuh:
Polyamid (PA)
Materialverarbeitung:
gestrickt
Besonderheit Material:
atmungsaktiv
Material Beschichtung:
Nitrilschaum
Farbe Material Handschuh:
grau
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2003: 3131
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1500
12
€ 4,95*
ab € 2,01*
€ 2,68*
2 Tage
1000
12
€ 6,99*
ab € 2,214*
€ 2,904*
12
€ 4,90*
ab € 2,08*
€ 2,92*
1 Tag
1500
12
€ 7,90*
ab € 2,23*
€ 2,93*
Lager 223
1500
12
€ 8,50*
ab € 2,78*
€ 3,59*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,59*
€ 4,27
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,50*
€ 4,17
pro Paar
ab 60 Paar
€ 3,31*
€ 3,94
pro Paar
ab 120 Paar
€ 3,18*
€ 3,78
pro Paar
ab 240 Paar
€ 3,09*
€ 3,68
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 2,78*
€ 3,31
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 43,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.