| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8153033 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784750073 |
| |
|
| | |
| FORTIS Montagehandschuh Fitter Foam weiß-grau Strickhandschuh »Fitter Foam« Zulassung/Norm: EN 388 Eigenschaften: • Mit Strickbund • Sicherer Griff auch auf leicht geölten Gegenständen • Gute Passform • Gutes Tastempfinden • Atmungsaktive Beschichtung Anwendungsbereiche: Elektronik, Montage-, Hightech- und Pharmaindustrie, Metallverarbeitung Material: Mit Nitrilschaum mikro-poröse beschichtete Handflächen, nahtloser 15 Gauge Nylon-Träger Farbe: grau-weiß Weitere Informationen: | | Norm: | DIN EN 388 | Basis: | Handschuh | Gauge: | 15 | Branche: | Elektronikindustrie | Größe: | 8 | Passform: | einseitig tragbar | Kategorie: | Kat. II | Strickart: | Feinstrick | Stulpenart: | Strickbund | Gefährdung: | mechanische Risiken | Handschuhform: | 5-Finger-Handschuh | PSA-Kategorie: | Kat. II | Größenspiegel: | 44143 | Beschichtungsart: | mikroporös | Verarbeitung Naht: | nahtlos | Eigenname Material: | Nylon | Farbe Beschichtung: | weiß | Material Handschuh: | Polyamid (PA) | Materialverarbeitung: | gestrickt | Besonderheit Material: | atmungsaktiv | Material Beschichtung: | Nitrilschaum | Farbe Material Handschuh: | grau | Norm DIN EN 388 - Kennzahlen: | 2003: 3131 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuhe gr.8 weiß, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe nylon |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 2,02* | € 2,68* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 2,214* | € 2,904* | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 2,07* | € 2,93* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 7,90* | ab € 2,24* | € 2,93* | | | | Lager 223 | | | | 12 | | € 8,50* | ab € 2,78* | € 3,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 43,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|