Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEDERROTH Reinigungsspray für Augen und Wunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht CEDERROTH CEDERROTH Reinigungsspray für Augen und Wunden
Artikeldetailsicht CEDERROTH CEDERROTH Reinigungsspray für Augen und Wunden
Artikeldetailsicht CEDERROTH CEDERROTH Reinigungsspray für Augen und Wunden
Artikel-Nr.:
     223-8153011
Hersteller:
     Cederroth
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7310617260005
Suchbegriffe:
Antiseptikum
Wundreinigungsspray
Wundspüllösung
Augennotdusche Sprühflasche

CEDERROTH Reinigungsspray für Augen und Wunden

Reinigungsspray für Augen und Wunden

Ausführung:
• Geschmeidiger Spülfluss
• Spray kann mehrmals verwendet werden
• Zur Reinigung und Spülung von Staub und Schmutz aus Augen und Wunden
• 0,9 % sterile Natriumchloridlösung
Spülzeit: 5 Minuten
Inhalt: 150 ml

Signalwort: Gefahr

Gefahrenhinweise:
H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten
Weitere Informationen:
Basis:
Augenspülung
H-Satz:
H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten
P-Satz:
siehe Sicherheitsdatenblatt
Anwendung:
Augen
Spülzeit:
5 min
Signalwort:
Gefahr
Flaschenanzahl:
1 St.
Inhalt Flasche:
0,9 % Natriumchloridlösung
Aggregatzustand:
Aerosol
Flaschen gefüllt:
Ja
Sicherheitsdatenblatt-Pflicht:
Ja
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
95
10
Frei Haus
ab € 9,35*
€ 11,57*
2 Tage
81
1
€ 4,79*
ab € 9,02*
€ 13,07*
1
€ 5,50*
ab € 8,50*
€ 13,19*
1 Tag
95
1
€ 4,90*
ab € 9,27*
€ 13,32*
Lager 223
95
1
€ 8,50*
ab € 11,07*
€ 15,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BartelsRieger Atemschutztechnik
954004
ab € 14,64*
Ähnlich
Söhngen
2010057
ab € 98,60*
Ähnlich
Söhngen
2010050
ab € 9,41*
Ähnlich
Holthaus Medical
50006
ab € 18,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.