Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-518060 Herst.-Nr.: 954004 EAN/GTIN: 4043567540042 |
| |
|
| | |
| Barikos Augendusche 620ml - ph-neutrale Augenspülflasche für den Notfall Die BARIKOS Augenspülflasche ist die schnelle Erste-Hilfe-Maßnahme bei Kontakt mit Fremdkörpern oder Chemikalien. Nur so kann fortschreitenden Verletzungen und Folgeschäden entgegengewirkt werden. Die Augendusche von BARIKOS ist hier das Mittel der Wahl:Sie basiert im Gegensatz zu anderen Augenspülungen auf reinem haltbar gemachten Wasser und ist daher für jeden Gefahrstoff geeignet. Das ph-neutrale Wasser ist zudem besonders schonend und auch zum Auswaschen von Krankheitzserregern geeignet. Die Augenspülflasche kann im Notfall außerdem mit Leitungswasser wieder befüllt werden. So wird kontinuierliches Spülen bis zur medizinischen Versorgung ermöglicht. Die Vorteile der BARIKOS Augenspüung: - Universelle und sofort einsetzbare Augendusche für den Notfall
- Keine Kenntnis über den ins Auge gedrungenen Stoff erforderlich
- Ph-neutrale Augenspülung auf Wasserbasis entspricht dem ph-Wert des menschlichen Körpers
- Die Augenspülflasche ist gleichermaßen geeignet für Säuren und Basen
- Die Augenspülflasche ist haltbar versiegelt und wartungsfrei
- Keine Verkeimungsgefahr wie häufig bei stationären Augenduschen
- Schonende Spülung durch breiten, fächerförmigen Sprühstrahl
- Anatomischer Sprühkopf wirkt einem Reflexverschluss des geöffneten Auges entgegen
- Patentiertes Kippventil erlaubt die aufwärts oder abwärts gerichtete Spülung mit der Augendusche
- Vollständige Entleerung der Flaschen; es entsteht kein hemmendes Vakuum beim Spülen mit der Augenspülflasche
- Entspricht der Norm DIN EN 15154-4 für Sicherheitsduschen
- Im Notfall wieder befüllbar, um länger zu spülen
EINFACH: Für die Verwendung der Erste-Hilfe-Augendusche sind keine Kenntnisse über den ins Auge gedrungenen Stoff erforderlich FLEXIBEL: Die Augenspülung ist für Säuren, Basen, Fremdkörper und Krankheitserreger geeignet SANFTE REINIGUNG: Die Augenspüllösung ist ph-neutral und ohne chemische Zusätze ZUVERLÄSSIG: Die Notfall-Augenspülflasche ist seit Jahrzehnten im Einsatz bei Bundeswehr und Ordnungsdiensten LANGE HALTBARKEIT: Die Augendusche ist sicher versiegelt und wartungsfrei 2 Jahre haltbar |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 14,58* | € 20,29* | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,19* | ab € 14,64* | € 20,38* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 18,90* | ab € 16,00* | € 24,36* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 17,73* | € 24,38* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 18,8269* | € 25,6669* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|