Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEMPERGUARD Einweghandschuh Semperguard 0443 Latex Gr. XL (Box a100 Stück)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht SEMPERGUARD SEMPERGUARD Einweghandschuh Semperguard 0443 Latex Gr. XL (Box a100 Stück)
Artikeldetailsicht SEMPERGUARD SEMPERGUARD Einweghandschuh Semperguard 0443 Latex Gr. XL (Box a100 Stück)
Artikeldetailsicht SEMPERGUARD SEMPERGUARD Einweghandschuh Semperguard 0443 Latex Gr. XL (Box a100 Stück)
Artikeldetailsicht SEMPERGUARD SEMPERGUARD Einweghandschuh Semperguard 0443 Latex Gr. XL (Box a100 Stück)
Artikeldetailsicht SEMPERGUARD SEMPERGUARD Einweghandschuh Semperguard 0443 Latex Gr. XL (Box a100 Stück)
Artikeldetailsicht SEMPERGUARD SEMPERGUARD Einweghandschuh Semperguard 0443 Latex Gr. XL (Box a100 Stück)
Artikeldetailsicht SEMPERGUARD SEMPERGUARD Einweghandschuh Semperguard 0443 Latex Gr. XL (Box a100 Stück)
Artikeldetailsicht SEMPERGUARD SEMPERGUARD Einweghandschuh Semperguard 0443 Latex Gr. XL (Box a100 Stück)
Artikel-Nr.:
     223-8152511
Hersteller:
     Semperguard
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9001570503909
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

SEMPERGUARD Einweghandschuh Semperguard 0443 Latex Gr. XL (Box a100 Stück)

Handschuh »SEMPERGUARD 443«

Zulassung/Norm: EN 374, EN 455
Eigenschaften:
• AQL: 1,5
• Für den Einsatz mit Lebensmitteln geprüft
• Medizinprodukt in Übereinstimmung mit EN 455
Ausführung:
• Texturierte Oberfläche
• Rollrand
Material: Naturlatex
Farbe: weiß
Weitere Informationen:
6-10:
6-10
9-10:
9-10
Norm:
DIN EN 388
Basis:
Handschuh
Länge:
240 mm
Branche:
Montageunternehmen
Größe:
9/10
Passform:
beidseitig tragbar
Kategorie:
Kat. III
Stulpenart:
Rollrand
Gefährdung:
Kontamination des Produkts
Griffprofil:
texturiert
Stulpenform:
kurz
Latex, weiß:
Latex, weiß
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
PSA-Kategorie:
Kat. III
Verwendbarkeit:
einfach
Größenspiegel:
6/7-9/10
Materialstärke:
0.2 mm
AQL (DIN EN 374):
1.5
Beschichtungsart:
unbeschichtet
Innenverarbeitung:
ungepudert
Verarbeitung Naht:
nahtlos
Material Handschuh:
Latex
Lebensmitteleignung:
lebensmittelgeeignet
Farbe Material Handschuh:
weiß
EN 374/2+3, EN 455 Cat.3/AQL 1,5:
EN 374/2+3, EN 455 Cat.3/AQL 1,5
Leichte Arbeiten aller Art, Montage, Industrie, Handwerk, Labor und Pharmazie, etc sicherer Griff:
Leichte Arbeiten aller Art, Montage, Industrie, Handwerk, Labor und Pharmazie, etc sicherer Griff
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
10
pro Packung
€ 5,50*
ab € 5,68*
€ 7,23*
2 Tage
68
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 10,26*
€ 14,38*
5 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 10,31*
€ 14,41*
2 Tage
1000
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 10,4029*
€ 14,4529*
Lager 223
68
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 13,00*
€ 17,86*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,86*
€ 21,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,35*
€ 19,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,59*
€ 18,55
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,03*
€ 17,89
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,40*
€ 17,14
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 13,00*
€ 15,47
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,13* pro Stück)
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.