Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTI FLEX Schnittschutzhandschuh Soft Cut 3 HDPE Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht OPTI FLEX OPTI FLEX Schnittschutzhandschuh Soft Cut 3 HDPE Gr. 10
Artikeldetailsicht OPTI FLEX OPTI FLEX Schnittschutzhandschuh Soft Cut 3 HDPE Gr. 10
Artikeldetailsicht OPTI FLEX OPTI FLEX Schnittschutzhandschuh Soft Cut 3 HDPE Gr. 10
Artikeldetailsicht OPTI FLEX OPTI FLEX Schnittschutzhandschuh Soft Cut 3 HDPE Gr. 10
Artikeldetailsicht OPTI FLEX OPTI FLEX Schnittschutzhandschuh Soft Cut 3 HDPE Gr. 10
Artikeldetailsicht OPTI FLEX OPTI FLEX Schnittschutzhandschuh Soft Cut 3 HDPE Gr. 10
Artikeldetailsicht OPTI FLEX OPTI FLEX Schnittschutzhandschuh Soft Cut 3 HDPE Gr. 10
Artikel-Nr.:
     223-8151296
Hersteller:
     OPTI Flex
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4025888256208
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

OPTI FLEX Schnittschutzhandschuh Soft Cut 3 HDPE Gr. 10

Schnittschutzhandschuh »Soft Cut 3«

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
• Premium-Qualität
• Nahtloser Feinstrick
• Softer Liner für eine perfekte, ergonomische Passform, Flexibilität und Fingerfertigkeit
• Gutes Tastempfinden
Material: 64 % Polyethylen (HDPE), 23 % Polyamid (Nylon), 13 % Elasthan, Polyurethanbeschichtung
Gauge: 13
Farbe: grau
Weitere Informationen:
10 H:
10 H
Norm:
DIN EN 420
Basis:
Handschuh
Gauge:
13
Branche:
Montageunternehmen
Größe:
10H
Gummizug:
am Handgelenk
Passform:
einseitig tragbar
Kategorie:
Kat. III
Strickart:
Feinstrick
Gefährdung:
mechanische Risiken
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
EN 420, EN 388:
EN 420, EN 388
7, 8, 9, 10, 11:
7, 8, 9, 10, 11
Größenspiegel:
07H-11H
Beschichtungsart:
teilbeschichtet
Innenverarbeitung:
ungefüttert
Verarbeitung Naht:
nahtlos
Eigenname Material:
Nylon
Farbe Beschichtung:
grau
Material Handschuh:
64 % Polyethylen (HDPE), 23 % Polyamid (PA), 13 % Elasthan (EL)
Materialverarbeitung:
gestrickt
Besonderheit Material:
schnittfest
Material Beschichtung:
Polyurethan (PUR)
Farbe Material Handschuh:
grau
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
4X42C
Mechanische Arbeiten aller Art, Montage, Industrie, Handwerk etc. Hohe Leistungsstufen gem. EN 388:
Mechanische Arbeiten aller Art, Montage, Industrie, Handwerk etc. Hohe Leistungsstufen gem. EN 388
Träger: 64% Polyethylen (HDPE), 23% Polyamid (Nylon), 13% Elasthan / Beschichtung: Polyurethan, grau:
Träger: 64% Polyethylen (HDPE), 23% Polyamid (Nylon), 13% Elasthan / Beschichtung: Polyurethan, grau
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
60
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,63*
€ 1,98*
17 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,96*
€ 2,54*
12 Tage
unbekannt
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,95*
€ 2,54*
17 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,96*
€ 2,56*
Lager 223
60
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 4,50*
€ 5,56*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 5,56*
€ 6,62
pro Paar
ab 24 Paar
€ 5,44*
€ 6,47
pro Paar
ab 60 Paar
€ 5,22*
€ 6,21
pro Paar
ab 120 Paar
€ 5,04*
€ 6,00
pro Paar
ab 240 Paar
€ 4,79*
€ 5,70
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 4,50*
€ 5,36
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 66,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.