| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8151168 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4025888213706 |
| |
|
| | |
| GOODJOB Montagehandschuh BLACK GRIP Gr.10 Handschuh BLACK GRIP Zulassung/Norm: EN 388 Eigenschaften: • Profi-Qualität • Gute Passform Ausführung: • Feinstrick, nahtlos • Schrumpf-Latex-Innenhandbeschichtung Material: 100 % Polyester Farbe: rot /schwarz Weitere Informationen: | | Größe: | 10 | Schutz nach: | EN 388 2.1.3.1. | Marke: | goodjob® |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gr 10 pu schnittschutzhandschuhe, pu beschichtete handschuhe, pu beschichtete handschuhe gr 10 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 0,46* | € 0,79* | | | | | 16 Tage | | | 120 | | € 4,95* | ab € 0,65* | € 0,91* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 4,79* | ab € 0,71* | € 1,21* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 0,9671* | € 1,6071* | | | | Lager 223 | | | | 12 | | € 8,50* | ab € 1,22* | € 1,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 23,76* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|