Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8059989 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4016849503516 |
| |
|
| | |
| BIMOS Stuhl NEON grau synchro mit Gleiter Basisstuhl Modell Neon mit Synchrontechnik • Sitzschale: Kunststoff (Sitzpolster optional) • Rückenschale: Kunststoff (Polster optional) • Metallauteile: schwarz beschichtet • Kunststoffteile: basaltgrau • Flexband: aus weichem Kunststoff • Untergestell: Aluminium-Fußkreuz, schwarz Eigenschaften: • Synchrontechnik: sorgt für ein aktives, dynamisches Sitzen inklusive Gewichtsregulierung, Sitz und Lehne begleiten den Körper in seiner Bewegung • Sitzhöhenverstellung • Sitzneigeverstellung • Sitztiefenverstellung • Rückenlehnenhöhenverstellung • Gewichtsregulierung Hinweis: Die innovative Stuhl- und Polster-Kombination im 1+1-System sorgt für Flexibilität, Nachhaltigkeit und eine perfekte Anpassung an den jeweiligen Arbeitsbereich. Wichtig – Der Stuhl ist nur mit Polster-Element besitzbar! • Mit höhenverstellbarer, mitlaufender Aufstiegshilfe und großflächigen Kunststoff-Bodengleitern Weitere Informationen: | | Ausführung: | Gleiter und Aufstiegshilfe | Flexband: | grün | Sitzhöhenverstellung: | 590-870 mm | Herstellerartikelnummer: | 9571-9999-3280 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Konferenzstuhl, Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Arbeitsdrehstuhl, Arbeitsplatzdrehstuhl, Arbeitsplatzstuhl, Arbeitsstuhl, Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Hochstuhl, ergonomischer Bürostuhl, besucherstuhl leder grün, bimos basisstuhl, ergonomischer bürostuhl |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 395,25* | € 458,97* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 392,19* | € 458,98* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 397,21* | € 461,22* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 434,06* | € 505,33* | | | | Lager 223 | 32 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 560,41* | € 636,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|