Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leica Laserdistanzmessgerät Disto™ D2, bis 100m, 116x44x26mm, IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leica Laserdistanzmessgerät Disto™ D2, bis 100m, 116x44x26mm, IP54
Leica Laserdistanzmessgerät Disto™ D2, bis 100m, 116x44x26mm, IP54
Leica Laserdistanzmessgerät Disto™ D2, bis 100m, 116x44x26mm, IP54
Leica Laserdistanzmessgerät Disto™ D2, bis 100m, 116x44x26mm, IP54
Leica Laserdistanzmessgerät Disto™ D2, bis 100m, 116x44x26mm, IP54
Leica Laserdistanzmessgerät Disto™ D2, bis 100m, 116x44x26mm, IP54
Leica Laserdistanzmessgerät Disto™ D2, bis 100m, 116x44x26mm, IP54
Artikel-Nr.:
     4012-745315
Hersteller:
     Leica Camera AG
Herst.-Nr.:
     837031
EAN/GTIN:
     7640110696347
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Laser-Distanzmessgerät
Laser-Entfernungsmesser

Der Leica DISTO™ D2 ist ein Laserdistanzmesser mit 7 Messfunktionen, einem intuitiven, hintergrundbeleuchteten LCD-Display und ist gerade mal so groß, dass er in die Hosentasche passt. Das multifunktionale Endstück wird bis 90° ausgeklappt, um es an Außenkanten anzulegen oder vollständig ausgeklappt, um aus Ecken oder Nuten zu messen. In Kombination mit der Min/Max-Funktion können Sie präzise diagonale Messungen durchführen. Der D2 berechnet Fläche & Volumen und speichert die letzten 10 Messungen. Nutzen Sie die Funktion „Addition/Subtraktion“, um Messungen zu kombinieren und das genaue Ergebnis der gesamten Wandfläche eines Raumes zu erhalten. Der D2 verfügt über eine Phytagorasfunktion für indirekte Höhen- und/oder Breitenmessungen.

  • Messgenauigkeit: ± 1,5 mm
  • Messbereich: < 100 m
  • Messungen pro Batteriesatz: < 10.000
  • Schutzklasse: IP54
  • Datenschnittstelle: Bluetooth® Smart V4.0
  • Multifunktionales Endstück
  • Batterien: 2 x AAA
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 165,88*
€ 191,63*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,29*
€ 191,64*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 167,55*
€ 193,37*
1 Tag
12
€ 5,90*
ab € 167,96*
€ 193,57*
1 Tag
5
€ 4,90*
ab € 170,36*
€ 196,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,63*
€ 228,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,19*
€ 222,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,68*
€ 211,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,64*
€ 206,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,88*
€ 197,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leica
843418
ab € 86,29*
Ähnlich
Leica
808088
ab € 137,32*
Ähnlich
Leica
850833
ab € 257,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.