Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

470570, Leica Laserdistanzmessgerät Disto™ D2 bis 100 m, 116 x 44 x 26 mm, IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260W-1234680
Hersteller:
     Leica
Herst.-Nr.:
     470570
EAN/GTIN:
     7640110696347
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Laser-Distanzmessgerät
Laser-Entfernungsmesser
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

470570, Laserdistanzmessgerät Disto™ D2 bis 100 m, 116 x 44 x 26 mm, IP54 Der Leica DISTO™ D2 ist ein Laserdistanzmesser mit 7 Messfunktionen, einem intuitiven, hintergrundbeleuchteten LCD-Display und ist gerade mal so groß, dass er in die Hosentasche passt. Das multifunktionale Endstück wird bis 90° ausgeklappt, um es an Außenkanten anzulegen oder vollständig ausgeklappt, um aus Ecken oder Nuten zu messen. In Kombination mit der Min/Max-Funktion können Sie präzisediagonale Messungen durchführen. Der D2 berechnet Fläche & Volumen und speichert die letzten 10 Messungen. Nutzen Sie die Funktion „Addition/Subtraktion“, um Messungen zu kombinieren und das genaueErgebnis der gesamten Wandfläche eines Raumes zu erhalten. Der D2 verfügt über eine Phytagorasfunktion für indirekte Höhen- und/oder Breitenmessungen. Messgenauigkeit: ± 1,5 mm. Messbereich: < 100 m. Messungen pro Batteriesatz: < 10.000. Schutzklasse: IP54. Datenschnittstelle: Bluetooth® Smart V4.0. Multifunktionales Endstück. Batterien: 2 x AAA, Fabrikat: Leica
Weitere Informationen:
GEWICHT:
100 GRAMM
Messwertspeicher vorhanden:
Ja
Schnittstelle vorhanden:
Ja
max. Messbereich:
100
min. Messbereich:
0.05
Laserklasse:
2
Speichermöglichkeit vorhanden:
Ja
Länge der Signalstrecke:
100
Anzahl der Batterien/Akkus:
2
Spannungsversorgung:
Batterie
Datentransfer möglich:
Ja
Benennung der Batterie:
LR03
Kategorie:
Gerätebatterie, standard
Herstellerartikelnummer:
837031
Batterien im Lieferumfang enthalten:
Ja
Nettogewicht:
100
Schutzart (IP):
IP54
Weitere Suchbegriffe: Laser-Entfernungsmessgerät, Lasermessgerät, leica distanzmesser, entfernungsmesser, LASERDISTANZMESSGERÄT
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 165,68*
€ 191,89*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,51*
€ 192,03*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 166,60*
€ 193,63*
2 Tage
12
€ 5,90*
ab € 167,88*
€ 193,82*
2 Tage
5
€ 4,90*
ab € 169,22*
€ 196,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,89*
€ 228,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,45*
€ 223,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,94*
€ 211,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,91*
€ 206,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,68*
€ 197,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leica
843418
ab € 86,19*
Ähnlich
Leica
808088
ab € 137,47*
Ähnlich
Leica
850833
ab € 258,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.