Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handlasermeter DISTO D2 Leica


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handlasermeter DISTO D2 Leica
Handlasermeter DISTO D2 Leica
Handlasermeter DISTO D2 Leica
Handlasermeter DISTO D2 Leica
Handlasermeter DISTO D2 Leica
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA7640110696347
Hersteller:
     Heinz Hesse
Herst.-Nr.:
     470570
EAN/GTIN:
     7640110696347
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Laser-Distanzmessgerät
Laser-Entfernungsmesser
Laser-Entfernungsmesser Leica Disto™ D2

Ausführung: Handliches Laser-Distanzmessgerät mit Minimum-/Maximum-Messung, Dauermessung, Flächen- und Volumenmessung. Zusätzlich ausgestattet mit Displaybeleuchtung, Historienspeicher und multifunktionalem Endstück. Anwendung: Distanzen-, Flächen- und Volumenberechnung, Dauermessung sowie Minimum- und Maximum-Messung.

D2 Weitreichendes Modell, staub- und strahlwassergeschützt, mit 360° Neigungsmesser, Bluetooth® Smart, Messelemente durch massive Gummikomponenten geschützt. Zusätzlich wurde es auf Stürze aus bis zu 2 m Höhe getestet. Lieferung mit Handschlaufe und 2 Micro-Batterien AAA/LR03, 1,5 V, in Transporttasche. Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 9041 0023).
Weitere Informationen:
Modell:
D2
Schutzart:
IP 54
Maße:
114 x 50 x 27 mm
Genauigkeit:
± 1,5 mm
Maßeinheiten:
m, ft, in
Reichweite:
0,05–100 m
Batteriebestückung:
2 Micro AAA/LR03 1,5 V
Speicherbare Messwerte:
10
Endstück-Erkennung:
automatisch
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,93*
€ 192,04*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,91*
€ 192,23*
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 166,79*
€ 192,24*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 168,16*
€ 192,26*
1 Tag
9
€ 4,90*
ab € 169,88*
€ 194,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,04*
€ 228,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,04*
€ 224,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,69*
€ 213,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,35*
€ 209,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,93*
€ 198,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leica
843418
ab € 87,17*
Ähnlich
Leica
808088
ab € 136,91*
Ähnlich
Leica
850833
ab € 259,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.